絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(9)
- M10(5)
- W3/8(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12.5(9)
- 14.5(3)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 60(3)
- 65(5)
- 70(9)
- 75(1)
- 80(5)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(6)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 150(2)
適合材
- コンクリート(5)
- 石材(1)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 12(4)
- 14(5)
12・14
ねじ長さ(mm)
- 35(3)
- 40(1)
- 45(3)
- 50(1)
- 60(3)
- 65(6)
- 70(4)
- 85(2)
- 90(1)
- 115(1)
- 120(1)
35・40・45・50・60・65・70・85・90・115・120
埋め込み深さ(mm)
- 40
- 33(9)
- 35(6)
- 38(5)
- 45(25)
- 50(12)
- 55(8)
- 57(6)
- 60(13)
- 65(6)
- 66(8)
- 67(6)
- 70(7)
- 72(6)
- 78(6)
- 88(9)
- 90(11)
- 100(6)
- 103(6)
- 115(12)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(8)
- サンコーテクノ(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(9)
M10(5)
W3/8(1)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(50本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材