絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(35)
- M12(43)
- M16(41)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
ドリル径(Φmm)
- 10(3)
- 14.5(25)
- 15(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(10)
- 鉄(14)
長さ(mm)
- 40(2)
- 70(14)
- 80(23)
- 100(21)
- 105(1)
- 106(2)
- 107(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(13)
- 121(1)
- 122(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 130(1)
- 135(2)
- 146(1)
- 150(7)
- 155(1)
- 200(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(11)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 13.8(3)
- 14(19)
13.8・14
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 35(5)
- 37(2)
- 40(1)
- 45(9)
- 50(2)
- 65(8)
- 70(5)
- 80(4)
- 85(4)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(4)
- 123(1)
- 136(1)
- 176(1)
- 193(1)
- 196(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
25・27・31・35・37・40・45・50・65・70・80・85・100・115・120・123・136・176・193・196・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(5)
- 45(21)
- 49(1)
- 50(5)
- 63(1)
- 70(1)
- 78(1)
- 85(1)
- 95(2)
- 100(1)
- 115(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 168(1)
- 208(1)
- 228(1)
- 235(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
40・45・49・50・63・70・78・85・95・100・115・118・125・140・150・155・168・208・228・235・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(18)
- サンコーテクノ(11)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- フィッシャージャパン(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(35)
M10
M12(43)
M16(41)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥6,698~税込¥7,368~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,898~税込¥8,688~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥51,980~税込¥57,178~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ボルトアンカーBAタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質スチールねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781箱(15本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応