絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(35)
- M10(40)
- M16(41)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
ドリル径(Φmm)
- 12(3)
- 15(1)
- 18(27)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- 鉄(14)
長さ(mm)
- 50(2)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(21)
- 106(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 120(13)
- 125(15)
- 126(1)
- 130(2)
- 132(1)
- 133(1)
- 140(1)
- 150(11)
- 160(11)
- 170(2)
- 200(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(12)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 17(1)
- 17.3(20)
17・17.3
ねじ長さ(mm)
- 35(2)
- 39(3)
- 49(2)
- 50(2)
- 55(8)
- 69(3)
- 75(10)
- 99(3)
- 100(4)
- 101(1)
- 105(4)
- 110(2)
- 111(1)
- 115(3)
- 125(4)
- 129(1)
- 131(1)
- 155(2)
- 160(3)
- 200(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
35・39・49・50・55・69・75・99・100・101・105・110・111・115・125・129・131・155・160・200・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 50(5)
- 55(8)
- 56(5)
- 57(7)
- 60(4)
- 66(7)
- 67(7)
- 95(2)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 165(1)
- 170(1)
- 185(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
50・55・56・57・60・66・67・95・100・105・110・115・120・130・135・140・150・165・170・185・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(19)
- サンコーテクノ(14)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- フィッシャージャパン(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(35)
M10(40)
M12
M16(41)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥59,980~税込¥65,978~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥3,898~税込¥4,288~1セット(20本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥8,498~税込¥9,348~1箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥33,980~税込¥37,378~1箱(80本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,198~税込¥7,918~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート