絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(35)
- M10(40)
- M12(43)
- M16(41)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 20(2)
- 26(4)
- 26.5(2)
- 28(8)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 80(1)
- 142(1)
- 160(4)
- 170(5)
- 172(1)
- 180(1)
- 187(1)
- 192(1)
- 199(1)
- 200(7)
- 202(1)
- 217(1)
- 222(1)
- 229(1)
- 237(1)
- 250(1)
- 277(1)
- 303(1)
- 310(1)
適合材
- コンクリート(7)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 25.4(5)
- 27.2(5)
25.4・27.2
ねじ長さ(mm)
- 50(1)
- 54(1)
- 84(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 130(1)
- 140(1)
- 170(3)
- 200(2)
50・54・84・90・100・130・140・170・200
埋め込み深さ(mm)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 88(8)
- 90(7)
- 120(1)
- 125(1)
- 155(1)
- 165(1)
- 185(2)
- 195(1)
- 215(2)
- 255(1)
- 285(1)
75・80・85・88・90・120・125・155・165・185・195・215・255・285
ブランド
- 大阪魂(11)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- サンコーテクノ(3)
- フィッシャージャパン(3)
- ユニカ(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(35)
M10(40)
M12(43)
M16(41)
M20
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(30本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥89,980税込¥98,9781箱(30本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(4本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,398~税込¥8,138~1セット(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など