絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M10(40)
- M12(43)
- M16(41)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
ドリル径(Φmm)
- 8(3)
- 12(1)
- 12.5(21)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(10)
- 鉄(12)
長さ(mm)
- 35(2)
- 60(7)
- 65(13)
- 70(13)
- 75(2)
- 95(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 115(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 131(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(2)
- 165(1)
- 185(1)
- 225(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(11)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 12(19)
12
ねじ長さ(mm)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(2)
- 35(5)
- 38(2)
- 39(1)
- 40(6)
- 45(1)
- 49(1)
- 58(1)
- 59(1)
- 60(3)
- 65(3)
- 70(4)
- 78(1)
- 79(1)
- 99(1)
- 100(1)
- 128(1)
23・24・25・35・38・39・40・45・49・58・59・60・65・70・78・79・99・100・128
埋め込み深さ(mm)
- 35(5)
- 38(4)
- 39(3)
- 40(10)
- 42(1)
- 44(5)
- 51(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 76(1)
- 85(2)
- 105(1)
- 106(1)
- 118(1)
- 130(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 168(1)
- 215(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
35・38・39・40・42・44・51・60・65・66・76・85・105・106・118・130・150・155・168・215・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(14)
- サンコーテクノ(12)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- フィッシャージャパン(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8
M10(40)
M12(43)
M16(41)
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥4,398~税込¥4,838~1セット(50本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(100本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から9日以内出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,398~税込¥8,138~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781セット(100個)4日以内出荷トラスコ品番558-6950材質ステンレスねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱(100本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥31,980税込¥35,1781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥15,980税込¥17,5781箱(100本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥33,980税込¥37,3781箱(100本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応