絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(2)
- M10(21)
- M12(21)
- M16(13)
- W3/8(3)
- W1/2(4)
- W5/8(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 有色クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(5)
- 生地/未処理(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 13.5(1)
- 14.5(14)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 18(13)
- 22(3)
- 22.5(8)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- 鉄(11)
長さ(mm)
- 100
- 35(5)
- 40(4)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(9)
- 石材(1)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13.8(2)
- 14(17)
- 15.9(1)
- 17.3(18)
- 21.7(12)
- 25.4(1)
12・12.7・13.8・14・15.9・17.3・21.7・25.4
ねじ長さ(mm)
- 49(2)
- 50(6)
- 55(8)
- 57(1)
- 60(3)
- 65(8)
- 70(2)
- 100(4)
49・50・55・57・60・65・70・100
埋め込み深さ(mm)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(6)
- 45(11)
- 50(10)
- 55(2)
- 56(4)
- 57(4)
- 58(4)
- 60(2)
- 61(1)
- 62(3)
- 66(5)
- 70(1)
35・38・40・45・50・55・56・57・58・60・61・62・66・70
ブランド
- サンコーテクノ(10)
- 大阪魂(10)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(21)
M12(21)
M16(13)
W3/8(3)
W1/2(4)
W5/8(1)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,298~税込¥8,028~1箱(15本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ミニスリーブアンカー(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,698税込¥8,4681箱(100個)7日以内出荷材質鉄ドリル径(Φmm)12.5表面処理生地寸法C(mm)80径D(Φmm)12全長B(mm)100全長E(mm)25ねじの呼びW3/8
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート