絞り込み
ねじの呼び
- M6(10)
- M12(2)
- M16(2)
- W1/2(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
- 9.5(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 18(2)
- 22.5(1)
- 95(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(7)
長さ(mm)
- 50
- 35(5)
- 40(4)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(1)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 9.5(7)
- 10.5(1)
- 17.3(2)
- 21.7(1)
9.5・10.5・17.3・21.7
ねじ長さ(mm)
- 12(1)
- 25(3)
- 28(1)
- 50(2)
- 55(1)
12・25・28・50・55
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 33(5)
- 45(2)
- 55(2)
- 79(1)
30・33・45・55・79
ブランド
- 大阪魂(5)
- サンコーテクノ(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- フィッシャージャパン(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(10)
M12(2)
M16(2)
W1/2(1)

ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥9,498税込¥10,4481セット(100本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)