絞り込み
ねじの呼び
- M8(7)
- M16(3)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 12.5(4)
- 22.5(3)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 60
- 35(5)
- 40(4)
- 50(11)
- 55(3)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
- 12(4)
- 21.7(3)
12・21.7
ねじ長さ(mm)
- 23(2)
- 25(1)
- 60(3)
23・25・60
埋め込み深さ(mm)
- 40(4)
- 42(1)
- 65(3)
40・42・65
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(7)
M16(3)

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥10,980税込¥12,0781箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から9日以内出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ