絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
- M8(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13.5(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 75
- 35(5)
- 40(4)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 170(8)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 12.7(1)
12.7
ねじ長さ(mm)
- 35(1)
- 38(2)
- 75(1)
35・38・75
埋め込み深さ(mm)
- 38(1)
- 40(1)
- 65(1)
- 70(1)
38・40・65・70
ブランド
- フィッシャージャパン(3)
- 大阪魂(2)
フィッシャージャパン・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(2)

ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
3カ-W ダイナボルト
大阪魂¥829税込¥9121個翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥25,980~税込¥28,578~1セット(50本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など