絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M10(2)
- M12(1)
- M16(4)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
- W5/8(2)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 60(4)
- 64(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 92(1)
埋め込み深さ(mm)
- 52(1)
- 60(2)
- 70(1)
- 80(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 13(1)
- 16.5(1)
- 20.5(4)
ねじ長さ(mm)
- 25
- 10(5)
- 11(6)
- 12(22)
- 13(4)
- 14(7)
- 15(14)
- 16(3)
- 18(6)
- 20(14)
- 22(4)
- 26.5(2)
- 30(3)
- 40(3)
- 45(4)
- 46(2)
- 50(5)
- 60(3)
- 76(2)
- 90(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(5)
- タイル(2)
- レンガ(2)
- 石材(2)
ALC・コンクリート・タイル・レンガ・石材
外径(Φmm)
- 7.0(2)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 20.0(1)
7.0・12・12.5・16・20・20.0
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- TRUSCO(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- サンコーテクノ(4)
- ユニカ(1)
TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M10(2)
M12(1)
M16(4)
W3/8(1)
W1/2(1)
W5/8(2)

シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25本)当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(100本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100本)当日出荷から5日以内出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ
ユニカ¥16,980税込¥18,6781箱(20本)翌々日出荷規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
ITハンガー
サンコーテクノ¥33,980税込¥37,3781箱4日以内出荷締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応