絞り込み
ねじの呼び
- M6(2)
材質
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
ドリル径(Φmm)
- 8
- 7.5(7)
- 8.5(20)
- 10(4)
- 10.5(18)
- 11(6)
- 12(5)
- 12.5(39)
- 13(7)
- 14(10)
- 15(4)
- 16(1)
- 16.5(22)
- 18(11)
- 20(6)
- 20.5(6)
- 21(1)
- 22(1)
ねじ長さ(mm)
- 14(2)
適合材
- コンクリート(2)
- 石材(2)
コンクリート・石材
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
フィッシャージャパン
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)

打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥55,980税込¥61,5781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8314材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)4ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)32
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8316材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)27
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら