絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(3)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • M16(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316(1)
  • 鉄(11)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 65(1)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 192(1)
  • 195(1)
  • 196(1)
  • 198(1)
  • 200(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(4)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(1)
適合材
  • コンクリート(6)
  • 石材(6)
ねじ長さ(mm)
  • 3.3(1)
  • 4.8(1)
  • 14(6)
  • 17(2)
  • 22(2)
  • 28(1)
3.3・4.8・14・17・22・28
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • ANCHOR BIRDS(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(5)
  • TRUSCO(4)
  • イー・プランナー(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(8)
  • コニシ(1)
  • サンコー[日用品](2)
  • サンコーテクノ(30)
  • デイコム(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • ユニカ(33)
  • 大阪魂(35)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(3)
M10(5)
M12(5)
M16(2)
W3/8(1)
W1/2(1)
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入) フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8320材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10深さ(mm)ボルト貫通:8~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM8穿孔深さ(mm)43
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入) フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)

    フィッシャージャパン
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(100本×100本)
    5日以内出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8314材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)4ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)32
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入) フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入)

    フィッシャージャパン
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(100本×100本)
    5日以内出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8316材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)27
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 M12x25 ZP(25本入) フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2 M12x25 ZP(25本入)

    フィッシャージャパン
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(25本×25本)
    5日以内出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8578材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)15深さ(mm)ボルト貫通:12~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1.9ねじの呼びM12穿孔深さ(mm)27
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 M10x40 ZP(50本入) フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2 M10x40 ZP(50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8334材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)17ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~17包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)43
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入) フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(50本×50本)
    5日以内出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8328材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1.9ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)27
  • EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャージャパン

    EA2ショートタイプ用ストップビット EBB

    フィッシャージャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
    用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャージャパン

    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST

    フィッシャージャパン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。
    全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
内部コーン打込み式アンカー