絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(3)
- 4.2~4.3(2)
- 4.8(1)
- 5(6)
- 5.5(1)
- 6(4)
- 6~6.4(1)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 45(1)
適合材
- ALC
- コンクリート(27)
- タイル(7)
- ブロック(14)
- モルタル(10)
- レンガ(2)
- 石材(3)
- 石膏ボード(1)
材質
- 樹脂すべて(6)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 25(4)
- 32(1)
- 35(3)
- 38(1)
- 50(3)
外径(Φmm)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6(1)
埋め込み深さ(mm)
- 17(1)
- 25(1)
17・25
ブランド
- JAPPY(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- TRUSCO(1)
- アックスブレーン(2)
- エスコ(1)
JAPPY・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・アックスブレーン・エスコ
「ドリル径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
4.2~4.3(2)
5(6)
6(4)
7(2)
7.5(1)
8(2)
9.5(1)
10(3)
45(1)

エビ ネイルプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)ほか当日出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
SPSオールプラグ
TRUSCO¥609~税込¥670~1パック(16本)ほか当日出荷本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798~税込¥1,978~1箱(55本)ほか当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ブラックプラグ
JAPPY¥889税込¥9781箱(170本)ほか3日以内出荷軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
ネイルプラグ
エスコ¥2,130税込¥2,3431箱(100本)翌日出荷入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック
ネイルプラグBOXセット
アックスブレーン¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ハンマ-で打ち込むだけ!各種建築工事、電気工事に。1,000本入りお買い得セット。用途ALC、コンクリ-トの取り付けに。下穴径(Φmm)4.2~4.3適合材ALC、コンクリート引抜強度KN(kgf)(コンクリ-ト)0.9、(ALC)0.3