絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- モノタロウ(3)
- 築地製作所(19)
- エスコ(15)
- RS PRO(14)
- PISCO(ピスコ)(12)
- コックスリール(12)
- 八興(11)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- TRUSCO(8)
- 大研化成工業(8)
- カクイチ(8)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- A-Gas Japan(7)
- コクゴ(6)
- 潤工社(6)
- ニッタ(6)
- 正峰工業(6)
- 千代田通商(5)
- 日東工器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013385-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS13(SUS304相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
TOYOX(トヨックス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342992-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]
TOYOX(トヨックス)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907054-220915-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型]
TOYOX(トヨックス)¥759税込¥8351個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-B型/TC3-S型』の交換用スリーブセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる適合品番TC3-B型、TC3-S型材質(スリーブ)ポリアセタール樹脂材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906948-240527-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型]
TOYOX(トヨックス)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手規格(フェルール)1S寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)23使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906887-190903-02.jpg)
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]
TOYOX(トヨックス)¥739~税込¥813~1個当日出荷静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。用途アース処理用クリップ材質SUS304![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]
TOYOX(トヨックス)¥2,805~税込¥3,086~1個当日出荷から4日以内出荷【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069197-211129-02.jpg)
ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]
TOYOX(トヨックス)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ 【安全・安心】ワンタッチで簡単接続、外れ防止ロック付きソケットと反動をやわらげるパージ機能付きプラグで安心 【作業性】継手付近でのホースの折れを防ぎ、ねじれを緩和する回転機能付きで、、取り回しが良く作業がスムーズ 【折れ防止】樹脂製のスプリング付きで、継手付近でのホース折れを防止 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。用途・エアホース(HB,HR,TH)専用ホース継手 ・移動エアツール・固定エア配管用ホース継手![漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907587-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]
TOYOX(トヨックス)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ISO2852フェルール溝互換品 カムロックカプラーに取り付けることで、フェルール継手との接続が可能 フェルール用ホースとカムロック用ホースを分けて準備する必要がなく、設備コストの削減に貢献 ◎カムロックとの互換性があります。用途・カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907158-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]
TOYOX(トヨックス)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用![トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069556-211129-02.jpg)
トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]
TOYOX(トヨックス)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907456-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径38~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル・カムアーム】SCS14【固定部品・リング・ピン・スプリング】SUS304【ガスケット】シリコーンゴム【袋ナット】SCS13使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770757-250109-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC2-S型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用適合品番TC2-S型主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183146-241212-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型]
TOYOX(トヨックス)¥759税込¥8351個4日以内出荷フッソサーモ-S100℃ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-FST型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)-5~100材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907377-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F型/TC6-CS型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907106-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]
TOYOX(トヨックス)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-PB型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770696-250109-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型]
TOYOX(トヨックス)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】耐脱亜鉛黄銅を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~120℃)寸法L(mm)48ねじ規格R3/8機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)寸法d1(Φmm)7材質(スリーブ)PVDF適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番69-6861-23RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)28寸法HEX2(mm)28![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183250-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型]
TOYOX(トヨックス)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※フッソサーモ-S100℃ホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・シリコーンホース用フェルール継手をお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。 ・塩ビホースやフッソホース用のフェルール継手をお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。用途・トヨックスホース(FSTH100C)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)-5~100機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDF入数1個適合ホースフッソサーモ-S100℃ホースRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069644-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型]
TOYOX(トヨックス)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSUS304を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-FS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L【袋ナット・止めリング】SUS304【PVDFねじ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)規格(フェルール)1.5S機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PTFERoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069547-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型]
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手質量(kg)1使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069529-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型]
TOYOX(トヨックス)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのカプラータイプをお探しの方は「TC6-CSN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069504-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型]
TOYOX(トヨックス)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷◆◇特長◇◆ ※ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手になります。 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・HTF-N専用トヨコネクタのアダプタータイプをお探しの方は「TC6-ESN型」を検索ください。 ・HTF-N専用トヨコネクタのフェルールタイプをお探しの方は「TC6-FN型」を検索ください。 ・フェルールアダプターをお探しの方は「TLHA型」を検索ください。用途・トヨックスホース(HTF-N)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)-5~50機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)適合ホースハイブリッドトヨフーズ-NホースRoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907499-220915-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907465-220915-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-FS型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B/TC6-S型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-B型/TC6-S型』の交換用クランプセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14





![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013385-250312-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342992-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブセット [TC3-B・TC3-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907054-220915-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC3-F型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906948-240527-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
![トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906887-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)
![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
![ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069197-211129-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907587-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907158-190903-02.jpg)
![トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069556-211129-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907456-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906966-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770757-250109-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183146-241212-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907377-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907106-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770696-250109-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 FSTH100C専用[トヨコネクタ TC3-FST型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55183250-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタF TCFS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069644-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-FN型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069547-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 アダプター クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069529-250625-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カプラー クランプ式 HTF-N専用[トヨコネクタ TC6-CSN型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069504-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907499-220915-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907465-220915-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907298-190903-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907264-190903-02.jpg)
![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)