絞り込み
ブランド
- ノムラテック(34)
- 日本ロックサービス(24)
- ハイロジック(23)
- フジテック・ジャパン(8)
- エスコ(4)
- オカモト(4)
- ベッセル(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- ACE(エース)(4)
- サンコーマーク工業(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- 南国殖産(3)
- tantore(3)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(3)
- アルファ(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 総合サービス(2)
- 淡野製作所(2)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 防犯補助用品

防犯用窓締り カギ付
フジテック・ジャパン¥509~税込¥560~1個ほか6日以内出荷工事不要のカンタン取付け。カギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心。カギの保管に便利なヒモ付きカギ。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム、(カギ・カバーキャップ)ABS樹脂、(ヒモ)絹取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンZ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、カギを回して固定してください。取付け後はカギを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴を隠してください。カギは大切に保管してください。取付可能寸法(mm)27~43
防犯用窓締り コイン式
フジテック・ジャパン¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から6日以内出荷工事不要のカンタン取付け。コインで施錠・解錠。コインを紛失してもお手持ちの硬貨で開閉可能。カギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐカバーキャップ付。【3段階ロック】本体をサッシに取付後、コインを外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。コインをなくしても10円、100円、500円硬貨で解錠できます。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上げ、(押板)天然ゴム、(カバーキャップ)ABS樹脂、(コイン)ニッケルメッキ仕上取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「プラスワンX」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、コインをカギ穴(十字溝)に差込み、回して固定してください。取付け後はコインを外し、カバーキャップを取付けてカギ穴(十字溝)を隠してください。取付可能寸法(mm)27~43
ルーバープロテクター
ノムラテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ルーバー窓のガラスを外し侵入する手口を未然にストップ、ガラスの左右の金具にはさみ込むことでプロテクト。材質ステンレス取付可能寸法(mm)85~90mm
貼るだけまど守りくん
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷窓を守る、貼るだけかんたんの窓用防犯対策。両面テープ付きでかんたんに取り付けできます。2段階のロック機構でお子様による誤操作を防止。窓の鍵の上に取り付けて不正解錠をブロック(縦枠の幅28mm以上)。上枠または下枠に取り付けて、窓のこじ開けをブロック(サッシの隙間5mm以上)。換気ロックとしても使用できます。より強固に取り付けしたい場合は付属のネジで固定してください
防水シート
淡野製作所¥89,980税込¥98,9781枚5日以内出荷テニスコート半面をカバーします。ハトメ穴付・両面ラミネート加工材質ポリエチレン製厚さ(mm)0.17質量(kg)38サイズ15×20m規格#2500アズワン品番63-4081-57
土のう袋 10枚1組
淡野製作所¥769税込¥8461組(10枚)3日以内出荷各種ゴールやフェンスなどの重しとして使えます。1袋で砂約40kg入ります。仕様※注意事項※掲載画像と実際のパッケージデザインが異なる場合がございます。ご了承ください。材質ポリプロピレンサイズ(cm)長さ60×巾47アズワン品番63-4081-52
防犯 窓際を守る4点セット
ノムラテック¥3,798税込¥4,1781セット3日以内出荷防犯フイルム2枚・補助錠・防犯ステッカー・防犯ブザーのセット。サッシ周りを総合的に防犯します材質防犯フィルム: ポリエステル 防犯ステッカー: PET、ポリプロピレン 防犯センサー: ABS樹脂 ウインドロック(補助錠):亜鉛ダイカスト(本体) /ABS樹脂(鍵部)/天然ゴム(押板)寸法(mm)フイルム:400×500×0.2、ステッカー:75×86×0.3、補助錠:37×63×37
TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK
TAKAGI(高儀)¥799税込¥8791個翌日出荷特許クサビ構造でガッチリ施錠 。工具レスで3分設置3秒施錠 。樹脂製でサッシを傷つけにくい 。お子様の届かない位置に 。未使用時はサッシに取り付けて紛失防止用途メインロックの補助に付属品2個入材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート使用環境温度(℃)-20~80
TAKAGI×プラセス 窓用補助錠LEGLOCK
TAKAGI(高儀)¥699~税込¥769~1個翌日出荷から4日以内出荷150mm開き幅の調整可能 。工具レスで3分設置3秒施錠 。樹脂製でサッシを傷つけにくい 。お子様の届かない位置に 。未使用時はサッシに取り付けて紛失防止用途メインロックの補助に材質【ベース】熱可塑性エラストマー【ブロック】ポリカーボネート使用環境温度(℃)-20~80
お知らせ窓付きワンタッチロック 大1P
ノムラテック¥629税込¥6921パック6日以内出荷ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ)取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×96×3.7
お知らせ窓付きワンタッチロック 小1P
ノムラテック¥619税込¥6811パック6日以内出荷ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)87×18.5×4
あんしん見守りロック(外開きドア用)
ノムラテック¥5,498税込¥6,0481パック6日以内出荷・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止。・ 外開きドア専用設計。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。用途「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。材質【南京錠】シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト色ブラック材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)55×64×143(本体) / 48×80×30(南京錠)
あんしん見守りロック
ノムラテック¥22,980税込¥25,2781箱(4個)6日以内出荷「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。【特長】。・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに。・ ドアを傷つけない取り付け構造。・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止。・ ブラックカラーで落ち着いたデザイン。・ 外開きドア専用設計付属品南京錠材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂、(南京錠)シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)64×55×143、(南京錠)80×48×30質量(g/個)270入数(個)4
ネジ隠しカバー付き アイプレート
ノムラテック¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷「ネジ隠しカバー付きスリムアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。機能・性能。高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止。幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応。コンパクト設計:場所を選ばず設置可能。安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応材質カバー・アイプレート・付属ネジ/ステンレス、粘着テープ/アクリル系粘着剤入数(個)10
SecuSTATION HDMI切替機
SecuSTATION¥2,098税込¥2,3081本5日以内出荷つなぐだけですぐ使えるHDMI切替器。3台の入力機器を1台の出力機器に繋ぐことが可能です。ワンタッチで入力切替ができます。用途複数のHDMI機器を接続したい場合に、HDMI端子の数が足りない問題を解決できます。ケーブルを抜き差しせずにボタンひとつで出力機器の切替が可能です。
SecuSTATION HDMIケーブル
SecuSTATION¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷ハイスピード・4Kに対応したHDMIケーブル。端子はさびにくい金メッキ加工でより長く安定してご使用いただけます。ケーブルは柔らかく配線しやすいのも特徴です。用途映像と音声の両方を伝送できるケーブルです。 防犯カメラの映像を確認する際に、録画装置とモニターの接続時に使用可能です。テレビやブルーレイレコーダーの接続に使用するほか、パソコンとモニターをつなぐ際にも使用できます。
どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用
日本緑十字社¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。用途自宅・オフィスの防犯に。不動産業の物件管理に。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番354-0311材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレス色黒タイプ外開きドア専用方式可変式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38
つっぱり建具ガード
ハイロジック¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷つっぱって侵入を防止できるツール。引戸、開き戸の侵入防止に!つっぱり式の建具ガード、ドアディフェンス。テレワークでのリモート会議などの仕事や作業に没頭したいとき、精密な作業をしているとき、就寝時などの「今入ってほしくない」というときに使用し急な侵入を防止できます。こどもやペットの急な侵入を防止。約1055~635mmで伸縮可能です。引戸に使用する場合はU字パーツを取り外してください。内開き戸に使用するU字パーツは23Φまで対応、錠の種類によっては使用できない場合があります。開き戸に使用する場合、内開き(本製品を使用する側に扉が開いてくる)タイプにのみ使用できます色ブラック伸縮範囲(mm)約635~1055
強力吸着窓ロック
ハイロジック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート寸法(mm)【吸盤】70×65
カギつきロックマン
Benry¥619税込¥6811パック9日以内出荷上枠、下枠どちらにも取付可能。換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。換気やウインドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。2個入り。つまみ部分( カギ) を外すことができ、防犯性アップ!。上下2ヶ所に取り付けるとより防犯効果が高まります。付属品カギ穴を隠すキャップ付材質本体:亜鉛ダイカスト・塗装仕上、押板:天然ゴム、カバー、キャップ、カギ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル入数(個)パック:1
GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Silver 7505-31
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)色Silver
GALLUP(ギャラップ) Brass Products スライドボルト #Black 7505-31
Brass Products(ブラス・プロダクツ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)色Black
RS PRO ドアループ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷アクセサリタイプ = ドアループ。。RS PRO Door LoopOffering exceptional protection, this door loop from the RS PRO range is ideal for anyone installing an electric lock. It has a flexible cable and tough casing and can be fitted on most doors to protect wires from harm. Heavily armoured, the 400 mm cable is made from stainless steel that cant be cut without specialist equipment. The material is also highly resistant to corrosion, chemicals and general wear-and-tear, so this product protects from the weather, too. Two steel end-caps with four fixing holes each allow for sturdy mounting on most surfaces. With a polished metal finish, this door loop also serves as a decorative element. Thorough testing means this door loop meets the high standards you expect of products from RS PRO. Its suitable for shielding most wires installed on door frames, like those for electric locks or exit devices in offices and factories.Features and Benefits. Armoured door loop . Made from stainless steel . Designed to protect wires . Suited for use with electric locks . Cable length of 400 mm . Surface-mounted . Two end-caps with four fixing holes eachRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.![吸着蓄光みちびきマット 3枚入 サンコー[生活用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84414586-241017-02.jpg)
吸着蓄光みちびきマット 3枚入
サンコー[生活用品]¥4,298税込¥4,7281袋(3枚)当日出荷太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。 光の吸収・発光は何度でもくり返します。 撥水加工を施しています。 おくだけで取り付け、取り外し簡単です。 スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレないです。 ハサミで手軽にカットできます。 薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもならないです。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。 洗濯機でお洗濯できます。仕様●色:グリーン●幅(mm):300●長さ(mm):600●厚さ(mm):3●撥水加工●洗濯可(ネット使用)●厚さ:3mm●材質/仕上:表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)●撥水加工は防水仕様ではありません。●濡れたときは早めに拭きとってください。●発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。●一般家庭の室内蛍光灯に20分以上あてた場合、暗闇での残光時間は1~2時間です。●原産国:日本●コード番号:250-4138アズワン品番67-6854-05
水のう君2 ウェイトバッグ BD-613 1パック 5枚入
総合サービス¥6,498税込¥7,1481パック(5枚)7日以内出荷土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。 コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。 土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。 準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去! 蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。 膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。 中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95) 女性でも扱いやすい大きさで丈夫! 水位線までの水量で7~9kg程度。 注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。 お片付けラクラク!水は再利用! 水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。 掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。 繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。 丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。 小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。 また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L)アズワン品番67-8191-69
水のう君β 1ケース 3セット入
総合サービス¥99,980税込¥109,9781ケース(3セット)6日以内出荷間口の広い店舗やビルなどで、経済的に簡易止水や排水誘導にご活用いただけます。水を入れるだけなので、イザッという時も簡単に素早く準備ができます。後処理も水を捨てるだけ。繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的。仕様●個包装サイズ:約520×370×190mm●個包装重量:約6.4kg●セット内容:水のう袋40枚、防水シート1枚、防水テープ(市販20m)1巻、保護用土のう袋(20L)40枚、取扱説明書1部●材質:水のう袋/ナイロン+ポリエチレン(約145ミクロン)、防水シート/ポリエチレン●水のう袋サイズ:350×500mm(注ぎ口外径Φ36mm・内径Φ33mm)●水のう袋容量:約10L(満水時)※使用時:8~9L●防水シートサイズ:約1800×5000×0.25mm●水のう袋耐荷重:約350kgf(3.43KN)以上●幅2m対応アズワン品番65-8874-68
マリンジャケット イエロー 9510シリーズ
オカモト¥6,298税込¥6,9281個10日以内出荷裏面をポリエステル地でラミネートし、強度アップ。前部は、二重比翼構造。仕様●カラー:イエロー●サイズ:S●材質:表面/塩化ビニル、裏面/ナイロンラミネートアズワン品番65-9075-43
抗ウイルス スイッチステッカー 12枚付き
サンコーマーク工業¥429税込¥4721シート(12枚)翌々日出荷貼ってはがせる、抗ウイルスステッカーです。インキには耐光性があり、色褪せしにくくなっています。銀系無機抗菌剤を使用しています。ポリオレフィン樹脂使用で燃やしてもダイオキシンの発生はありません。簡単に貼りかえることができ、はがした後も糊残りしません。仕様●入数:1シート(12枚付き)●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂(抗ウイルス成分:ノバロン)、インキ・粘着剤/アクリル系樹脂、リケイ紙/紙●シールサイズ:40×35mm●厚み:100μm●台紙サイズ:190×129mm●重量:10gアズワン品番8-340-01
蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ
サンコーマーク工業¥769税込¥8461枚翌々日出荷蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。仕様●柄:光るクローバー●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10gアズワン品番8-339-03
マリンパンツ イエロー 9510シリーズ
オカモト¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷裏面をポリエステル地でラミネートし、強度アップ。バッフル型肩ひもつき。仕様●カラー:イエロー●サイズ:S●材質:表面/塩化ビニル、裏面/ナイロンラミネートアズワン品番65-9075-51
マリンジャケット ブルー 9510シリーズ
オカモト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷裏面をポリエステル地でラミネートし、強度アップ。前部は、二重比翼構造。仕様●カラー:ブルー●サイズ:S●材質:表面/塩化ビニル、裏面/ナイロンラミネートアズワン品番65-9075-39
蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ
サンコーマーク工業¥769税込¥8461枚翌々日出荷。蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。仕様●柄:光るあしあと●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10gアズワン品番8-339-01


































![吸着蓄光みちびきマット 3枚入 サンコー[生活用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84414586-241017-02.jpg)