SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
従来品とくらべ消費電力約20%OFF
さらに低騒音化を実現(57.5dB)
水受けカップ容量を約30%アップ
コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除電圧(V)AC100・50/60Hz方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式表示電源ランプ、点検ランプ本体質量(kg)4モーターAC整流子モーターセンサー手乾燥室上部に1箇所設置電源コード(m)1.2フィルター簡単着脱騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下風速(m/s)(強・通常運転時)約100ノズル手乾燥室上部に3箇所設置カップ容量(mL)(水受け)800使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)検知方式測距センサー設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)待機電力(W)0.4