絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(16)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(15)
- 305×305(10)
- 400×400(13)
- 500×500(20)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(14)
- 610×305(15)
- 610×610(23)
- 700×700(3)
- 760×610(3)
- 800×800(4)
- 1000×500(2)
- 1000×1000(2)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(38)
- 橋本クロス(30)
- TRUSCO(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- ミドリ安全(6)
- イチネンTASCO(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- 三菱電機(4)
- 旭化成(3)
- 日本バイリーン(3)
- 金井重要工業(3)
- エスティジェイ(3)
- テシオン(3)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(16)
300×200(4)
300×300(15)
305×305(10)
400×400(13)
500×500(20)
600×600(14)
610×305(15)
610×610(23)
800×800(4)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

ロールフィルター ポリエステル+アクリル 500×50m (2本/箱)
橋本クロス¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。トラスコ品番809-6039材質ポリエステル、アクリル幅(mm)500質量(kg)8長さ(m)50
ロールフィルター レーヨン 1000×100m
橋本クロス¥77,980税込¥85,7781本5日以内出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。トラスコ品番809-6042材質レーヨン幅(mm)1000質量(kg)4.6長さ(m)100
カットフィルター
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から翌日出荷仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
エコアルファ 中高性能フィルタ VMX
日本バイリーン¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷低圧力損失・長寿命材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ) 詰替用フィルター
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤イージーフィルターT-OCPFシリーズの詰め替え用。トラスコ品番710-5757材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ) 詰替用フィルター
橋本クロス¥5,998税込¥6,5981本当日出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。H55100のホルダーをそのまま使用できます。用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3656材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
ガラスフィルター
テシオン¥69,980税込¥76,9781箱(100枚)3日以内出荷密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り材質ガラス繊維幅(mm)500厚さ(mm)65高さ(mm)500設置場所排気1次2次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18
ダストフィルターユニット
摂津金属工業¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から7日以内出荷19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター幅(mm)445質量(kg)0.18色ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
スマートセラミック プレフィルタ(アルミデミスター)
ミドリ安全¥22,980~税込¥25,278~1枚(1枚)29日以内出荷用途油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)に。スマートセラミックユニットのプレフィルタに。材質フィルタ材質:アルミデミスター+アルミラス、枠:アルミ型材、補強線:亜鉛メッキ鉄線厚さ(mm)25
ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 下流パッキン付き
ミドリ安全¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)25日以内出荷フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 ろ材交換型中性能フィルタ RBE型 上流パッキン付き
ミドリ安全¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)25日以内出荷フィルター枠を再利用し、フィルターパックのみを交換することで廃棄物の低減に役立ちます。一辺のフレームを外すだけで、簡単にろ材の交換が行えます。新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 上流パッキン付き
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1個(1個)25日以内出荷新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン上流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き
ミドリ安全¥18,980~税込¥20,878~1個(1個)25日以内出荷新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300
Smartnanoフィルター 1200×300 壁掛け・天井埋込エアコン用
昭興テック¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!付属品マジックテープ適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
カットフィルター(抗菌タイプ)
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
NOxフィルター(SE300/SE100RD-4/フィルターボックス)型式:SEF100N
ローヤル電機¥5,298税込¥5,8281個10日以内出荷自動車の排気ガスや産業排煙に含まれる化学物質を除去します。用途オプション:給気用対応機種SE300、SE100、SE100RD、SE100RD-4B、フィルターボックス寸法(縦×横×奥行)(mm)250×215×7RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン排気ユニット
忍足研究所(OSHITARI)¥59,980~税込¥65,978~1個46日以内出荷軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
ミラクルフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
これカモ エアコンフィルター
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個(2枚)9日以内出荷室内のホコリや花粉、タバコの臭いなどを吸着します。 会社のエアコンなど、大きいサイズのエアコンにも取付けできます。 吸着した菌の繁殖を防ぐ、抗菌加工フィルターです。 エアコン内部を綺麗に保つので、掃除が楽になるだけでなく電気代の節約にも効果的です。 吸気口の大きさに合わせてカットしてサイズを調節できます。 剥離紙をはがし吸気口に合わせて貼るだけなので簡単に取付け、交換ができます。 黒くなり、模様が浮き出てきたらフィルターの交換時期です。 2枚入り用途業務用エアコンの吸気口に貼って空気中の汚れをキャッチするフィルターです。付属品取付けシール8枚材質ポリプロピレン、紙、ナイロン寸法(mm)570×570
スマッシュエミレント
ニッタ¥23,980~税込¥26,378~1個26日以内出荷コンパクトエアハン対応。材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1セット(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ
ケンブリッジ¥43,980~税込¥48,378~1台15日以内出荷ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。用途空調機用仕様ろ材交換タイプ材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下)使用湿度(%RH)100以下









![[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806123-180227-02.jpg)