絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(16)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(15)
- 305×305(10)
- 400×400(13)
- 500×500(20)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(14)
- 610×305(15)
- 610×610(23)
- 700×700(3)
- 760×610(3)
- 800×800(4)
- 1000×500(2)
- 1000×1000(2)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(38)
- 橋本クロス(30)
- TRUSCO(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- ミドリ安全(6)
- イチネンTASCO(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- 三菱電機(4)
- 旭化成(3)
- 日本バイリーン(3)
- 金井重要工業(3)
- エスティジェイ(3)
- テシオン(3)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(16)
300×200(4)
300×300(15)
305×305(10)
400×400(13)
500×500(20)
600×600(14)
610×305(15)
610×610(23)
800×800(4)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

ロールフィルター ポリエステル+アクリル 700×50m (2本/箱)
橋本クロス¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。トラスコ品番809-6040材質ポリエステル、アクリル幅(mm)700質量(kg)5長さ(m)50
ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m
橋本クロス¥88,980税込¥97,8781本3日以内出荷様々な機械のプレフィルターとして。 ろ過フィルターとして用途様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとしてトラスコ品番809-6035材質再生ポリエステル幅(mm)1000厚さ(mm)3質量(kg)13.3長さ(m)100
ロールフィルター PET+PE 1000×100m
橋本クロス¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。 ろ過フィルターとして。トラスコ品番809-6043材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)2.7長さ(m)100
パルパー 4ツ折 460×400mm (50枚×12袋/箱)
橋本クロス¥10,980税込¥12,0781箱(50枚×12袋)翌々日出荷水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。トラスコ品番809-6021材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.9シートサイズ(mm)460×400(4つ折り)
パルパー 4ツ折 350×400mm (50枚×16袋/箱)
橋本クロス¥10,980税込¥12,0781箱(50枚×16袋)当日出荷水に濡れても破れにくい優れた強度です。 エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。 地球に優しいエコロジー素材を使用しています。トラスコ品番809-6020材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)質量(kg)7.8色ホワイトタイプ4つ折りシートサイズ(mm)350×400
エアーフィルター ホルダー付
橋本クロス¥38,980税込¥42,8781セット(5本)翌々日出荷簡単に取り付けることができ、ミスト・粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間が減少します。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。
排気フィルター
旭化成¥39,980税込¥43,9781セット(50本)翌日出荷トラスコ品番448-0058厚さ(mm)15質量(kg)0.1本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)52除塵率(%)52初期圧力損失(Pa)73ろ過風速(m/s)2.5
給気用二次フィルター
旭化成¥40,980税込¥45,0781セット(50枚)翌日出荷トラスコ品番448-0091材質ポリエステル厚さ(mm)18質量(kg)0.09タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)0.5耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70圧力損失(初期)35Pa
スマッシュエミレント用枠(枠のみ、ろ材なし)
ニッタ¥7,498~税込¥8,248~1個34日以内出荷ニッタ製「スマッシュエミレント (ろ材+取付枠)」の取付枠のみ用途ニッタ製スマッシュエミレントの取付枠として、対応するサイズのろ材を設置RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエミレント(TM) HEPA ファンユニット用低圧損型
ニッタ¥96,980税込¥106,6781個62日以内出荷アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)10シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)175±20最終圧力損失(Pa)350定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
パネロンエアフィルター
ダイニック¥66,980~税込¥73,678~1巻3日以内出荷圧力損失が低く、捕集効率が高い 難燃仕様、高耐熱設計 洗浄再生使用が可能 抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル/アクリル系繊維幅(mm)1600風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80粗塵区分粗









![[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806148-180227-02.jpg)
![[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806123-180227-02.jpg)
![[PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806114-180227-02.jpg)