絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(16)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(14)
- 305×305(10)
- 400×400(13)
- 500×500(19)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(13)
- 610×305(15)
- 610×610(23)
- 700×700(3)
- 760×610(3)
- 800×800(4)
- 1000×500(2)
- 1000×1000(2)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(38)
- 橋本クロス(30)
- TRUSCO(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ローヤル電機(11)
- ニッタ(9)
- 新北九州工業(9)
- アクシー(9)
- ミドリ安全(6)
- イチネンTASCO(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- 忍足研究所(OSHITARI)(5)
- 三菱電機(4)
- 旭化成(3)
- 日本バイリーン(3)
- 金井重要工業(3)
- エスティジェイ(3)
- テシオン(3)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(16)
300×200(4)
300×300(14)
305×305(10)
400×400(13)
500×500(19)
600×600(13)
610×305(15)
610×610(23)
800×800(4)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

ユニバーサルエミレント(EP)
ニッタ¥17,980~税込¥19,778~1個25日以内出荷厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM使用温度(℃)60以下材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO¥9,798税込¥10,7781本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤用フィルターやコンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターに。風量の大きな機器に。トラスコ品番710-5755材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
橋本クロス¥9,798税込¥10,7781本当日出荷オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3654材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
エアコンフィルター
ワイズ¥249税込¥2741枚4日以内出荷エアコン室内機の吸気口に取り付けるだけで、花粉・ホコリ・ダニ・タバコのヤ二等をキャッチし、お部屋の空気をキレイにします。エアコン内部が汚れにくくなりますので、お掃除の手間が省けます。暖房・冷房・除湿・送風いずれの場合でも使用できます材質ポリエステル70%、アクリル30%寸法(mm)400×800質量(g)10耐熱温度(℃)100
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥2,998~税込¥3,298~1セット(10枚)翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)60捕集効率(%)99.99 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
紙枠エアプレフィルター
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
橋本クロス¥12,980~税込¥14,278~1セット(50枚)ほか当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
給気一次用フィルター
旭化成¥39,980~税込¥43,978~1セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル(アクリル系)タイプシートタイプ長さ(m)500幅(cm)500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80
マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型
ニッタ¥75,980税込¥83,5781個32日以内出荷超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
業務用エアコンフィルター
新北九州工業¥1,798税込¥1,9781個(10枚)7日以内出荷業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、 使用できます。難燃性のあるフィルターを使用しています。用途エアコンフィルター 業務用材質難燃性不織布寸法(cm)約60×60
除湿機用交換フィルター
三菱電機¥1,698税込¥1,8681式7日以内出荷花粉をキャッチ(5μmの粒子を約50%捕集)。キャッチした花粉などに含まれるアレル物質を抑制。汚れたら水洗いOK適合機種MJ-120JX-W/MJ-120KX-W/MJ-120LX-W/MJ-120MX-W交換目安2年
”制御盤イージーフィルター”(難燃タイプ)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681本当日出荷オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。トラスコ品番710-5758材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)30巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)46サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59
”制御盤イージーフィルター”(難燃・厚手タイプ) 詰替用フィルター
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。オイルミスト・粉じんから機器を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。トラスコ品番710-5756材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0長さ(m)10巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30サイズ(mm)600×200残留粒子(μ)70初期圧力損失(Pa)28ろ過風速(m/s)3
”制御盤フィルター エコノミータイプ”(難燃タイプ)
橋本クロス¥8,298税込¥9,1281本当日出荷マグネットで簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。150枚巻きで、1ロールあたりのコストダウンにつながります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。用途制御盤の吸気口に取付け、制御盤内の電子部品、ファンの劣化予防、故障防止に。トラスコ品番705-3655材質ポリエステル(難燃性)幅(mm)600厚さ(mm)0.1長さ(m)30ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)59ろ過風速(m/s)2.5
”エアーフィルター2 Aタイプ”(難燃・厚手タイプ)
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781本当日出荷オイルミストや粉じんから電子部品を守ります。難燃性の素材を使用しています。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついているため、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途オイルミスト・粉じんの多い環境での制御盤フィルターとして。コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。業務用エアコンやコンプレッサーの吸気フィルターの清掃手間軽減に。仕様難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)トラスコ品番705-3653材質難燃ポリエステル幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)【ミシン目】200巻数50枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3サイズ(mm)600×200初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
パネロイドフィルター
テシオン¥31,980~税込¥35,178~1箱(6枚)ほか3日以内出荷から22日以内出荷長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。仕様比色法効率:30%以上材質(押え)亜鉛メッキ鉄線材質(外枠)コートボール紙接着剤クロロプレン系材質(ろ材)ポリエステル不織布初期圧損(Pa)80以下(最終300)
ミニクリーン排気ユニット
忍足研究所(OSHITARI)¥49,980~税込¥54,978~1個46日以内出荷軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
スーパーZフィルタ HEPAフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥33,980~税込¥37,378~1個22日以内出荷0.3μm 99.97% 以上の捕集率を保証する低圧力損失のセパレータタイプで経済性の高いHEPAフィルタです。材質ろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)80捕集効率(%)99.97 at 0.3μm使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498
エアコンフィルター
イチネンTASCO¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷排気ガスやPM2.5のもととなります。 二酸化窒素(NO2)を除去します。 アンモニア臭やホルムアルデヒドにも効果を発揮します。
ロスナイセントラル換気システム給気用高性能徐じんフィルター
三菱¥2,998税込¥3,2981個92日以内出荷適合VL-08ZF、VL-08ZFH、VL-11ZF、VL-11ZFH、VL-11ZFHV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39捕集効率(%)97
排気フィルター 50CMX50CM
金井重要工業¥31,980税込¥35,1781セット(50枚)当日出荷不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。用途一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用仕様非難燃性トラスコ品番777-7370材質ポリエステル質量(g)65本体寸法(mm)500×500風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70圧力損失初期49Pa