絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
- 500×500
- 100×100(3)
- 120×120(3)
- 200×200(19)
- 219×205(3)
- 300×200(4)
- 300×300(17)
- 305×305(14)
- 400×400(16)
- 550×200(3)
- 594×289(3)
- 594×594(3)
- 600×600(16)
- 610×305(28)
- 610×610(46)
- 700×700(5)
- 760×610(3)
- 800×800(5)
- 1000×1000(3)
- その他(9)
- 寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 橋本クロス(7)
- アクシー(7)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- 日本バイリーン(2)
- エスティジェイ(2)
- 金井重要工業(1)
- テシオン(1)
- リックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「寸法(幅×高さ)(mm)」から絞り込む
200×200(19)
300×300(17)
305×305(14)
400×400(16)
500×500
600×600(16)
610×305(28)
610×610(46)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る

プレフィルター カット品 10枚セット
(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10枚)当日出荷一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
カットフィルター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
プレフィルター(カット品ろ材のみ)
テシオン(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1パック(10枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。種別水洗いによる再利用可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分粗
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入
橋本クロス¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
コロフィルター
リックス¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から10日以内出荷腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。 コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。交換目安3ヶ月~6ヶ月
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
橋本クロス¥5,798税込¥6,3781セット(10枚)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
給気一次用フィルター
金井重要工業(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1パック(50枚)3日以内出荷数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性材質ポリエステル耐熱温度(℃)80捕集効率(%)80ろ過速度(風速)2.5m/s
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)
エスティジェイ¥9,798税込¥10,7781セット(10枚)翌々日出荷から3日以内出荷厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ
橋本クロス¥7,798~税込¥8,578~1ケース(10枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ
橋本クロス¥25,980税込¥28,5781セット(50枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
500x 500x10.7mm エアフィルター(10枚)
エスコ¥6,200税込¥6,8201パック(10枚)翌日出荷材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-10~100入数10枚
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ
橋本クロス¥8,698~税込¥9,568~1ケース(10枚)ほか5日以内出荷から7日以内出荷フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
500x500mm エアフィルター(2枚入)
エスコ¥5,500税込¥6,0501パック(2枚)翌日出荷材質ヤシ殻活性炭、PET不織布寸法(mm)500×500×3.5質量(g)300使用温度(℃)-10~80入数2枚圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ
橋本クロス¥26,980税込¥29,6781セット(50枚)当日出荷材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(5セット)ほか6日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5