絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(498)
  • イチネンTASCO(214)
  • 未来工業(161)
  • エスコ(141)
  • マーベル(54)
  • 大綱(52)
  • ミノル工業(49)
  • ネグロス電工(41)
  • PROMATE(38)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(23)
  • ハウスビーエム(13)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • テザック(7)
  • プロメイト(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付モノタロウ(22件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
ケーブルスライダー B3 スプレータイプ マーベルケーブルスライダー B3 スプレータイプマーベル(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
用途入線時適用
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌日出荷
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンシリコーンワニススプレーファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
収納ケース 通線ワイヤー用 モノタロウ収納ケース 通線ワイヤー用モノタロウ(39件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途通線ワイヤーの保管に。材質PVC
よりもどし マーベルよりもどしマーベル(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ケーブルのネジレ防止に
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ブラックジェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックジェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
ケーブル入線スプレー SK11ケーブル入線スプレーSK11
999税込1,099
1本
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
miniカーボンキャッチャー PROMATEminiカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
蛍光灯・モールバッグ JOB Master蛍光灯・モールバッグJOB Master(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。 ショルダーベルトとゴムクリップ付き。 40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210質量(g)670寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
ケーブルキャッチャー PROMATEケーブルキャッチャーPROMATE(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロリュックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワコンスリックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
799税込879
1個(100g)
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付種別チューブタイプ
ケーブルキャッチャー ライト無し PROMATEケーブルキャッチャー ライト無しPROMATE(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
スリップパウダー マーベルスリップパウダーマーベル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
天井用通線工具 ネグロス電工天井用通線工具ネグロス電工(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
ハイベンダー Panasonic(パナソニック)ハイベンダーPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
強力チェーン釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)ハイヒッキー E型Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
碍子清掃剤 大都工業碍子清掃剤大都工業
3,198税込3,518
1個(300mL)
当日出荷
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(110本)
当日出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATEminiカーボンキャッチャー4.4mPROMATE(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
食品機械用シリコーンスプレー イチネンTASCO食品機械用シリコーンスプレーイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンポリイミドワニスファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
Vターンテーブル PROMATEVターンテーブルPROMATE(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
...
通線工具類