絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(531)
  • イチネンTASCO(212)
  • 未来工業(156)
  • エスコ(128)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
  • 大綱(52)
  • PROMATE(プロメイト)(46)
  • ネグロス電工(42)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(21)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • ベッセル(6)
  • コーニング(5)
  • サンコー(三甲)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
1,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付 モノタロウ

    通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。付属品収納ケース材質PETグリーン線径(Φmm)3.5金具径(Φmm)5
  • 結束バンドホルダー ベッセル

    結束バンドホルダー

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    1つのホルダーに100,150,200の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線やロック配線作業での、ケーブル纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。裏面のボタン付きベルトを使って腰ベルトに装着可能。
    質量(g)269本体寸法(mm)133×335(突起部を除く)
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • 結束バンドホルダー ベッセル

    結束バンドホルダー

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    1つのホルダーに200,250,300の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線や配線作業での、ケーブルの纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
    質量(g)319本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
  • 通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ

    通線ワイヤー 4.5mm

    モノタロウ(112件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
    用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETオレンジ線径(Φmm)4.5耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7
  • シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーンワニススプレー

    ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
    用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
    材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • ズンギリ面取りビット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理寸法(mm)Φ29×49質量(g)70摘用全ネジ Φ5~19mm
  • グリーンスリムライン JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
  • ブラックジェット JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックジェット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
    用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
  • 亜鉛メッキスプレー JEFCOM(ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
  • カッティングペースト JEFCOM(ジェフコム)

    カッティングペースト

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個(100g)
    当日出荷
    刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
    仕様キャップ付種別チューブタイプ
  • 収納ケース 通線ワイヤー用 モノタロウ

    収納ケース 通線ワイヤー用

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途通線ワイヤーの保管に。材質PVC
  • モールバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    モールバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
    質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
  • miniカーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    miniカーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケットサイズ
    最大径(Φmm)竿:23.5
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • ケーブルキャッチャー ライト無し PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー ライト無し

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
    仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
  • 蛍光灯・モールバッグ JOB Master

    蛍光灯・モールバッグ

    JOB Master(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    長尺物の持ち歩きに便利。 ショルダーベルトとゴムクリップ付き。 40Wの蛍光灯が20本入る。
    直径(Φmm)(底)210質量(g)670寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
  • ダストカバー 未来工業

    ダストカバー

    未来工業(5件のレビュー)
    729税込802
    1パック
    当日出荷
    ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • パンパックリール JEFCOM(ジェフコム)

    パンパックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • 碍子清掃剤 大都工業

    碍子清掃剤

    大都工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(300mL)
    当日出荷
  • ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用1番竿

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換用
  • ポリイミドワニス ファインケミカルジャパン

    ポリイミドワニス

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
    用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品機械用シリコーンスプレー イチネンTASCO

    食品機械用シリコーンスプレー

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
  • 強力チェーン釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    強力チェーン釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
    チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
  • 収納インナー ベッセル

    収納インナー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。11本の工具差しでスXチキリ整理!使いたい工具がすぐ見つかる!。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
    質量(g)586本体寸法(mm)780×230
  • 電工プロリュック JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロリュック

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
  • アワコンスリック JEFCOM(ジェフコム)

    アワコンスリック

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
    トラスコ品番250-8559
  • シリコーン滑走剤 イチネンTASCO

    シリコーン滑走剤

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入りくんだ刃物部分にも付着し速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプで、繊維類の染料を浸したりプラスチックを溶かしたりしません。 容量…420mL
  • ブラックエース JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックエース

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
    形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂線径(Φmm)5.2寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
  • デンサンウェット JEFCOM(ジェフコム)

    デンサンウェット

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
    用途入線時適用
  • 結束バンドホルダー ベッセル

    結束バンドホルダー

    ベッセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    350mmの結束バンドが収納可能。幹線作業でのCV線のまとめ作業に最適。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取付可能。また、他の結束バンドホルダーを重ねて取り付けられます。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。
    質量(g)292本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
...
通線工具類