絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(354)
  • イチネンTASCO(208)
  • エスコ(88)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(78)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(46)
  • ネグロス電工(43)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(22)
  • PROMATE(プロメイト)(21)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
  • ベッセル(6)
  • タセト(5)
  • コーニング(5)
  • 高木綱業(4)
  • トーエイライト(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • ハイベンダー Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダー

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
    型E型材質(本体)アルミ合金
  • ハイベンダーPL型 Panasonic(パナソニック)

    ハイベンダーPL型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    型PL型
  • Dポール 防水コンセント用 ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用 ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2色シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
  • Dポール フラットタイプ 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dポール 交換プレート  (閉塞用) Panasonic(パナソニック)

    Dポール 交換プレート (閉塞用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Dポール用 アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 アンカーフレーム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用 Panasonic(パナソニック)

    屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7色シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
  • Dポール フラットタイプ用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール フラットタイプ用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール用 根かせプレート Panasonic(パナソニック)

    Dポール用 根かせプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。
    種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
  • Dポール 防水コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール 防水コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    5日以内出荷
    建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
    付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2色シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
  • Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5色シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポールフラット EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポールフラット EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
  • Dポール EV充電屋外コンセント用 Panasonic(パナソニック)

    Dポール EV充電屋外コンセント用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
    用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
通線工具類