絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(531)
- イチネンTASCO(212)
- 未来工業(156)
- エスコ(125)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- ネグロス電工(42)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- ハウスビーエム(14)
- 理研製鋼(12)
- JAPPY(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- KLEIN TOOLS(7)
- ベッセル(6)
- コーニング(5)
- サンコー(三甲)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

ハイベンダー
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。型E型材質(本体)アルミ合金
Dポール 防水コンセント用 ベース付
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)1.2色シルバー種類防水コンセント用ベース付適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く)コンセント別売り
Dポール フラットタイプ 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2.3設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9色ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9色シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5色ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5色シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1200
Dポール 交換プレート (ELSEEV hekia S用)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を屋外コンセントからELSEEV hekia S に交換する場合にご使用いただけます。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Dポール 交換プレート (閉塞用)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途DDP660S同梱のプレートを交換しご使用いただけます。充電機器を取り付けず「閉塞」してご使用いただけます。端子台への先行配線は可能です。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)130×340×16質量(kg)約0.4色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Dポール用 アンカーフレーム
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途DDP2011S・BおよびDDP2411S・Bと併用材質溶融亜鉛アルミニウム系合金めっき寸法(mm)310×232×300質量(kg)約3.4仕上SGメッキ設置方法土中埋設RoHS指令(10物質対応)対応
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5色ブラック設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付
Panasonic(パナソニック)¥94,980税込¥104,4781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6色シルバー設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付
Panasonic(パナソニック)¥94,980税込¥104,4781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6色ブラック設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)
Panasonic(パナソニック)¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約4.5色シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1300質量(kg)約4.6色シルバー設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)
Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,6781本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約9.4色シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1350
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用(両面取付)ベース付
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
屋外電源コンセント支柱 Dポール ELSEEV hekia S Mode3専用
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。付属品アース端子ねじ種別屋外電源コンセント支柱 Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450全長(mm)1900質量(kg)7色シルバー種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ)設置方法コンクリート埋め込み方式設置場所屋外地上高さ(mm)1450
Dポール フラットタイプ用 根かせプレート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。取付可能対象【Dポール】DDP141S、DDP141B、DDP142S、DDP142B種別Dポール フラットタイプ用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
Dポール 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から32日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール用 根かせプレート
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から32日以内出荷Dポール下面に取り付けすることで、土中埋設が可能です。取り付けねじ(3本)が付属されています。種別Dポール用 根かせプレート材質アルミ質量(kg)0.5色シルバー入数(個)1
Dポール 防水コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)2種類防水コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付)設置方法埋め込み方式、土中埋設コンセント別売り
Dポール EV・PHEV充電用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
Dポール EV・PHEV充電用
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)3.8色シルバー種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント設置方法埋め込み方式コンセント別売り
Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」付属品アース端子ねじ種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350質量(kg)4.2色シルバー設置方法埋め込み方式コンセント別売り
Dポール EV充電屋外コンセント用ベース付
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.5色シルバー使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150防塵防水性能IP43相当設置方法ベースプレート方式設置場所屋外
Dポール EV充電屋外コンセント用防水コン併設
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
Dポールフラット EV充電屋外コンセント用両面
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
Dポールフラット EV充電屋外コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781本4日以内出荷スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)用途EV・PHEV充電用質量(kg)約4.2色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外
Dポール EV充電屋外コンセント用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)用途EV・PHEV充電用質量(kg)約3.8色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550防塵防水性能IP43相当設置方法埋め込み方式設置場所屋外