絞り込み
耐熱温度(℃)
  • 100(1)
  • 120(4)
  • 150(2)
  • 200(10)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 232(2)
  • 250(5)
  • 260(2)
  • 280(1)
  • 300(4)
  • 350(5)
  • 400(6)
  • 450(2)
  • 500(7)
  • 1000(1)
  • 1093(1)
  • 1095(4)
  • 1800(1)
  • -73~593(1)
機能
  • 機能耐熱
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(6)
  • 機能耐切創・耐突刺(21)
  • 機能耐摩耗性(4)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐薬品(7)
  • 機能軽量(2)
  • 機能防水・撥水(18)
サイズ
  • 3L(17)
  • 9号(1)
  • L(30)
  • LL(24)
  • M(23)
  • S(22)
  • SS(15)
  • その他(1)
  • フリー(21)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(12)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(12)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(16)
全長(cm)
  • 16.5~17(14)
  • 17~18(14)
  • 18~19(14)
  • 19~20(14)
  • 20~21(14)
  • 21~22(14)
  • 22(3)
  • 23(6)
  • 24(4)
  • 24.5(3)
  • 25(3)
  • 26(7)
  • 27(6)
  • 27.5(4)
  • 28(11)
  • 32(6)
  • 35(11)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 58(5)
入数
  • 1(92)
  • 12(1)
1・12
ブランド
  • トンボレックス(TONBOREX)(14)
  • 帝健(12)
  • アズワン(11)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • マックス[手袋](5)
  • ウインセス(4)
  • ミドリ安全(4)
  • シモン(3)
  • TRUSCO(3)
  • アンセル(3)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • 大中産業(2)
  • ダイヤゴム(2)
  • ニューテックス・インダストリー社(2)
  • MTI(エムテーアイ)(2)
  • bitstrong(2)
  • SP scienceware(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
トンボレックス(TONBOREX)・帝健・アズワン・TGK(東京硝子器械)・マックス[手袋]・ウインセス・ミドリ安全・シモン・TRUSCO・アンセル・FUKUTOKU(福徳産業)・SHOWA(ショーワグローブ)・大中産業・ダイヤゴム・ニューテックス・インダストリー社・MTI(エムテーアイ)・bitstrong・SP scienceware・MAX(マックス)[事務用品・工具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
120(4)
200(10)
250(5)
260(2)
300(4)
350(5)
400(6)
450(2)
500(7)
1095(4)
耐熱温度(℃)をもっと見る
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474アンセル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い射出成形品などの高温物の取り扱い高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱防災手袋 帝健耐熱防災手袋帝健(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400中指長(cm)9材質メタ系アラミド繊維入数(双)1機能耐熱、難燃
耐熱グローブ 富士商耐熱グローブ富士商(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
耐熱手袋 ダイローブH200 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200ダイヤゴム(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)材質(裏)化繊規格CEマーキング機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃入数(双)1耐熱温度(℃)200
耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト)帝健(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
中指長(cm)9.5手の平幅(cm)15.2~15.5材質コーネックス(R) 混FBLフェルト黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃耐熱温度(℃)(素材)400
EGG32 耐熱作業手袋 テイケンEGG32 耐熱作業手袋テイケン
1,398税込1,538
1双
当日出荷
グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。トラスコ品番228-3284材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%入数(双)1機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性全長(cm)24耐熱温度(℃)300ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150アンセル(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)
クリーン耐熱手袋(中低温用) ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ウインセス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1双
当日出荷
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)450入数(双)1仕様水洗可材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維厚さ(mm)約3.5グレー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性ゲージ数-
耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIREbitstrong
8,998税込9,898
1双
当日出荷
・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。
用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
グリーン手袋 TRUSCOグリーン手袋TRUSCO(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
火に強い耐炎繊維と切創に強いアラミド繊維の複合によって造られた高機能新素材を使用。
用途鉄鋼・造船・プレス・自動車・機械等の耐熱作業、溶接作業、切創作業に。機能耐熱・耐切創グリーンサイズフリー全長(cm)22トラスコ品番137-2866材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.2質量(g)55タイプ軍手入数(双)1中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)18ゲージ数7
220℃対応クリーン用組立手袋 マックス[手袋]220℃対応クリーン用組立手袋マックス[手袋](2件のレビュー)
5,498税込6,048
1双
当日出荷
しなやかな操作性をもちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス」を使用。優れた耐熱性、耐摩耗性に加えソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
サイズフリートラスコ品番416-9760材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)2質量(g)135入数(双)1機能耐熱・耐摩耗性全長(cm)40中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)220手のひらまわり(cm)24.5
耐熱耐切創アラミド手袋 アズワン耐熱耐切創アラミド手袋アズワン(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1双
当日出荷
全長(mm)230入数(双)1混率(%)パラ系アラミド繊維100機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)250アズワン品番1-2767-11
耐熱手袋 マックパワー300 マックス[手袋]耐熱手袋 マックパワー300マックス[手袋](1件のレビュー)
6,298税込6,928
1双
当日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。内側にはパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用しています。
サイズフリー手のひらまわり(cm)27中指長(cm)8.5厚さ(mm)3.5材質表:ケブラー繊維、中:ケブラー繊維混フェルト、裏:綿入数(双)1機能難燃性・耐熱性・耐切創性耐熱温度(℃)(素材)300耐切創性EUカットレベル4
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ロングウインセス
5,698税込6,268
1双
当日出荷
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能耐熱ホワイト全長(cm)40入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー MTI(エムテーアイ)MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルーMTI(エムテーアイ)
7,998税込8,798
1双
当日出荷
防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。
用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
耐熱用手袋 軍手タイプ ミドリ安全耐熱用手袋 軍手タイプミドリ安全
1,998税込2,198
1双
当日出荷
炎に強く、切れにくい糸を使用しています。
入数(双)1
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロング MTI(エムテーアイ)MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブブルー ロングMTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
8,980税込9,878
1双
当日出荷
肘まで覆えるロングタイプの厚手のシリコン製グローブです。
用途・厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1全長×幅W(mm)約510×120機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ) TRUSCO遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)TRUSCO
13,980税込15,378
1双
当日出荷
難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。サイズL全長(cm)40手のひらまわり(cm)29中指長(cm)10厚さ(mm)3.3質量(g)248トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿シルバー入数(双)1機能遮熱・耐熱耐熱温度(℃)(素材)200/11秒
耐熱防炎パイル手袋 FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
オレンジサイズL全長(cm)23材質アラミド繊維厚さ(mm)5質量(g)72入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)9.5ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱グローブ エスファクトリー耐熱グローブエスファクトリー(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1双
当日出荷
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。材質アラミド43%、綿57%白/黒サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)26.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)370手の平幅(cm)12.5
500℃対応耐熱手袋 マックス[手袋]500℃対応耐熱手袋マックス[手袋](1件のレビュー)
8,398税込9,238
1双
当日出荷
既存の有機繊維の中で最高レベルのPBO繊維「ザイロン」を使用しています。
機能耐熱性・耐切創性・耐突刺性サイズフリー耐熱温度(℃)(素材)500入数(双)1
耐熱手袋 全長32センチ マックス[手袋]耐熱手袋 全長32センチマックス[手袋]
8,998税込9,898
1双
当日出荷
PBO繊維「ザイロン」とメタ系アラミド繊維を交編した高機能なニットを使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業現場での耐熱用。トラスコ品番683-1960材質表:PBO繊維ザイロン[[R下]]16%、アラミド繊維84%厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創全長(cm)32中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性5
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健
10,980税込12,078
1双
当日出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 高機能アラミド繊維「テイジンコーネックス」を使用しています。
タイプ5本指入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)400
グーデン(R)SP耐熱手袋 帝健グーデン(R)SP耐熱手袋帝健
28,980税込31,878
1双
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能耐熱全長(cm)45耐熱温度(℃)瞬間700~800/通常500厚さ(mm)15ホワイト×生成りサイズフリー入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
CAN-507 MITTEN 断熱ミトン 富士グローブCAN-507 MITTEN 断熱ミトン富士グローブ(3件のレビュー)
759税込835
1双
当日出荷
優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします
全長(cm)25幅(cm)16入数(双)1機能断熱
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NVトンボレックス(TONBOREX)
5,998税込6,598
1双
当日出荷から14日以内出荷
安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。
用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
耐熱手袋 ダイローブH200-55 ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-55ダイヤゴム(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1双
当日出荷
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。サイズL全長(cm)55仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113 アンセル耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113アンセル
5,998税込6,598
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。機能耐熱イエローサイズLL全長(cm)33耐熱温度(℃)素材:350/18秒材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.35MB)
耐熱グローブ オーエッチ工業耐熱グローブオーエッチ工業
4,998税込5,498
1双
当日出荷
アラミド繊維を採用し、燃え広がらず切創にも強いグローブです。
入数(双)1
ゼテックスプラス ニューテックス・インダストリー社ゼテックスプラスニューテックス・インダストリー社(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1双
当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。
機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5ベージュ/うす茶入数(双)1中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16指タイプ5本指
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健
5,698税込6,268
1双
当日出荷
グーデン[[R下]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。サイズフリー入数(双)1機能非溶融・耐炎・耐熱・強靭性
グーデンSP耐熱手袋 帝健グーデンSP耐熱手袋帝健
19,980税込21,978
1双
当日出荷
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。 耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能耐熱入数(双)1厚さ(mm)15ホワイト×生成りサイズフリー全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ) ミドリ安全消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)ミドリ安全
9,798税込10,778
1双
当日出荷から翌々日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途消防・防災活動入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
耐熱手袋 アズワン耐熱手袋アズワン(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1双
当日出荷
全長(cm)40材質手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)350
クリーン耐熱手袋(中低温用) ウインセスクリーン耐熱手袋(中低温用)ウインセス
4,998税込5,498
1双
当日出荷
80~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2ホワイト入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)80~120材質(甲)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル材質(掌側)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ指マチマチアリ
耐熱手袋 BQグローブ FALCON(ファルコン)耐熱手袋 BQグローブFALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
機能耐熱全長(cm)24.5耐熱温度(℃)(素材)280材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他厚さ(mm)3入数(枚)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25手の平幅(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE bitstrong厚手耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIREbitstrong
12,980税込14,278
1双
5日以内出荷
・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・片面シリコーンの滑り止め・内側ウールの厚手クッション層加工です。
用途高温材料の取り扱いに最適です。長さ(mm)320全長(mm)320質量(g)350入数(双)1機能耐熱、耐薬品、耐腐食耐熱温度(℃)約1000~1800
耐熱・耐切創手袋 TRUSCO耐熱・耐切創手袋TRUSCO
11,980税込13,178
1双
当日出荷
手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。
用途建設・溶接作業。サイズL手のひらまわり(cm)27中指長(cm)9.5厚さ(mm)3.6(手のひら)材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿ブラウン/イエロータイプ両手入数(双)1機能耐熱・耐切創耐熱温度(℃)(素材)500/9秒
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健
16,980税込18,678
1双
当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8465材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、裏:綿サイズフリー入数(双)1機能断熱・耐熱・耐炎全長(cm)35中指長(cm)8耐熱温度(℃)約500手のひらまわり(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、防火手袋特集
おすすめ人気ランキング
耐熱・防火手袋