絞り込み
耐熱温度(℃)
- 100(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 350(1)
機能
耐久性(1)
耐油(1)
耐熱(3)
防水・撥水(1)
サイズ
- L(3)
- LL(5)
- M(3)
- フリー(1)
全長(cm)
- 23(1)
- 23.5~24.5(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 35.6(1)
- 45(1)
- 65(1)
- 66(1)
色
イエロー(1)
グレー(2)
ブラック(2)
ホワイト(2)
入数
- 1(3)
1
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(1)
- 帝健(19)
- アズワン(17)
- TRUSCO(16)
- エスコ(15)
- マックス[手袋](15)
- ミドリ安全(12)
- ニューテックス・インダストリー社(12)
- FUKUTOKU(福徳産業)(11)
- トンボレックス(TONBOREX)(11)
- 日光物産(NIKKO)(10)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- アイシス(6)
- ウインセス(5)
- ロゴス(5)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(5)
- テイケン(4)
- ケニス(4)
- JUTEC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
100(1)
180(1)
200(2)
250(1)
350(1)

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150
アンセル(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85色ホワイトサイズフリー質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010機能耐熱全長(cm)23中指長(cm)7.2耐熱温度(℃)素材:100/33秒手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026
アンセル¥18,980税込¥20,8781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113
アンセル¥5,998税込¥6,5981双当日出荷JIS T 8116適合品です。高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47色イエローサイズLL質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X機能耐熱全長(cm)33中指長(cm)9.4耐熱温度(℃)素材:350/18秒手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル¥2,698税込¥2,9681双当日出荷JIS T 8116適合品です。200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2色グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217
アンセル(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷JIS T 8116適合品です。正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6色ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
アンセル¥14,980税込¥16,4781双当日出荷JIS T 8116適合品です。180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラック耐熱温度(℃)素材:180滑り止め効果あり
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンWONDER GRIP税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Lサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798


















![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)