pH計 (8) 導電率計(EC計) (17) pH計/導電率計/イオン計関連品 (3) カテゴリ: 本体ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
ECテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはECと温度を同時に表示
日常防水型
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
標準液は4回分付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 測定項目 電気伝導率・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 精度 【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度測定範囲(℃) 0~50.0 精度(%) ±2(FS) 連続使用時間(時間) 約250 温度精度 0.5℃ 機能 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ 測定対象 電気伝導率・温度 電源自動OFF 8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 0~50(自動) 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 表示項目 EC・温度 防水仕様 日常防水 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度補正(℃) 0~50(自動) 湿度測定範囲(%RH) 100以下
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 14日以内出荷
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 付属品 pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃) 0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
測定範囲 【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃ 検出単位 【pH】.01pH pH-mV:1mV 仕様 EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) セット内容 本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g) 196 電源 単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 154×63×30 精度 【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃ 温度補償 自動 電源自動OFF 未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正 【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 温度係数 1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ読み取り値を固定できるホールドボタン自動温度補償付き
仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) 付属品 EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲 EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L 質量(g) 196 電源 単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能) 精度 (EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S. 温度補償 自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能 温度精度 ±0.5℃ 校正 EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5) オートパワーオフ 未使用後8、60分および機能OFFより選択 防水保護等級 IP67
純水の管理 PWT HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
0.0~99.9μS/cmまでの低濃度測定に適したテスターです。
校正は手動で1点、ポケットサイズですので持ち運びも簡単です。
プリント基板の洗浄、クリーニング業、車のバッテリー液のチェックなど蒸留水、脱塩水、純水が使用されるすべての分野に最適な1台です。
セット内容 本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他 質量(g) 95 使用温度範囲(℃) 0~50 測定項目 EC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×41×23 精度(%) ±2フルスケール 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 23×41×175 測定範囲(μS/cm) 0~99.9 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 手動で1点校正 電池 LR-44型ボタン電池4個 表示項目 EC 検出単位 0.001μS/cm 交換電極 電極交換不可 サイズ(mm) 175×41×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 校正ポイント 84μS/cm 湿度測定範囲(%RH) 95以下
専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
材質(ボディ) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
UPW ECテスター (超純水テスター) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷
セット内容 本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他 測定範囲 0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm) 質量(g) 95 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 LR-44ボタン電池 4個 測定項目 EC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×41×23 精度 ±2%F.S. 精度(%) ±2(F.S.) 測定範囲(μS/cm) 0.000~1.999 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 標準液での校正は行えません。 使用環境 0~50℃(相対湿度95%以下) 表示項目 EC 検出単位 0.001μS/cm 交換電極 電極交換不可 サイズ(mm) 175×41×23 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし 湿度測定範囲(%RH) 95以下 校正証明書 なし
ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
用途 ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理など セット内容 HI 981030/HI98331N
日常防水型導電率計 DiST5 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 質量(g) 100 タイプ DiST5 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L) 0~2000 測定項目 EC・TDS・温度 温度測定範囲(℃) 0.0~60.0 精度(%) 【EC・TDS】±2(F.S.) 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約100 温度精度 ±0.5℃(@25℃) 機能 読み取り値を固定できるホールド機能 測定範囲(μS/cm) 0~3999 校正 EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) 表示項目 EC・TDS・温度 温度係数 0.0~2.4%/℃で設定可能 オートパワーオフ 8分間の未使用後 検出単位 1μS/cm(EC)、1mg/L(TDS)、0.1℃(温度) 電極 グラファイト製 交換電極 HI 73311 サイズ(mm) 163×40×26 防水仕様 日常防水 RoHS指令(10物質対応) 対応 校正ポイント 1413μS/cm 湿度測定範囲(%RH) 100以下
純水の管理 PWT【標準液付属セット】 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
純水や超純水などの低濃度域用ECテスター
ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に適しています。
HI 98308は0.0~99.9μS/cmまでの低濃度域用、HI 98309は0.000~1.999μS/cmまでの超低濃度域用です。
セット内容 測定器本体、EC/TDS標準液 84μs/cm 500mL(HI 7033L) 質量(g) 95 電源 LR-44ボタン電池 4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 175×41×23 精度 ±2%F.S. 測定範囲(μS/cm) 0.0~99.9 温度補償(℃) 自動(0~50) 校正 手動で1点校正(84μS/cmにて) 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位 0.1μS/cm
Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 77日以内出荷
蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)
用途 水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定 付属品 電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲 【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃) 質量(g) 435(バッテリーを含む) 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個 測定項目 pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 精度 【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃ 温度補償 自動(-5~50℃) 校正 【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m 検出単位 【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値による RoHS指令(10物質対応) 対応 保存データ種類 インターバルロギングで50000データ、手動で20000データ ロギング 間隔:1秒~3時間 防水 IP67
日常防水型導電率計 DiST6 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 8日以内出荷
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様 TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 測定範囲 0.00~10.00g/L 質量(g) 100 タイプ DiST6 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L) TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 測定項目 EC・TDS・温度 温度測定範囲(℃) 0.0~60.0 精度(%) 【EC・TDS】±2(F.S.) 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約100 温度精度 ±0.5℃(@25℃) 機能 読み取り値を固定できるホールド機能 校正 EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) 測定範囲(mS/cm) 0.00~20.00 表示項目 EC・TDS・温度 温度係数 0.0~2.4%/℃で設定可能 オートパワーオフ 8分間の未使用後 検出単位 0.01mS/cm(EC)、0.01g/L(TDS)、0.1℃(温度) 電極 グラファイト製 交換電極 HI 73311 サイズ(mm) 163×40×26 防水仕様 日常防水 RoHS指令(10物質対応) 対応 校正ポイント 12.88mS/cm 湿度測定範囲(%RH) 100以下
TDSテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 4日以内出荷
セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 測定項目 TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 精度 【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度測定範囲(℃) 0~50 精度(%) ±2(F.S.) 連続使用時間(時間) 約250 温度精度 ±0.5℃ 機能 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ 電源自動OFF 8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 表示項目 TDS・温度 使用環境温度(℃) 0~50 電極 グラファイト製 交換電極 電極交換不可 防水仕様 日常防水 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 100以下
pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
仕様 EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容 本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 196 電源 単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 154×63×30 温度補償 pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能) 電源自動OFF 未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67
多機能計(pH/EC/TDS/温度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。
スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。
日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。
付属品 HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース 寸法(mm) 80×145×36 質量(g) 230 電源 006P(9V)電池×1(付属) 精度 pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃ 測定範囲(pH) 0~14 温度補償 自動 点数 【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計
HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。
HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正) 測定範囲(mS/cm) 【EC】0.00~4.00 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm) 【TDS】0~1999 測定範囲(℃) 0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 7日以内出荷
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
ECは5点校正まで行えます
0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容 本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm) 185×93×35.2 測定範囲 (EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L 質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時) 測定範囲(mg/L) 0.00~99.99、100.0~999.9 測定項目 EC・TDS・抵抗率・塩分・温度 温度(℃) (参照)15、20、25℃ 精度 (EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F 範囲 0.40~1.00の間で調節可能 温度測定範囲(℃) 0~60(推奨) 精度(%) ±1(EC・TDS・抵抗率・塩分) 温度補償 温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠 連続使用時間(時間) 約100(バックライト未使用時) 温度精度 ±0.2℃ 機能 USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能 電源自動OFF 5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 測定範囲(μS/cm) 0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時) 校正 (EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正 測定範囲(mS/cm) 100.0~1000.0(HI 763133使用時) 表示範囲 1000mS/cmまで(EC) 使用液 (EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm) データメモリ 400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分) 使用環境 0~50℃(32~122°F)、100%RH 表示項目 EC/TDS/抵抗率/塩分/温度 表示範囲(℃) -20.0~120.0 測定モード 自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 温度係数 0.00~10.00%/℃の間で調節可能 検出単位 (EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F 電極 (EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル) オートホールド 有り サイズ(mm) 185×93×35.2 防水仕様 IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 10件(プロフィール) PC接続 Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属 セル定数 0.010~10.000 湿度測定範囲(%RH) 100以下
ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷 から 77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途 河川、湖沼の水質調査 質量(g) 400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67(本体)、IP68(電極)
ポータブル 導電率計(超純水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷 から 7日以内出荷
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。
超純水の測定のためのフローセルが標準付属。
USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。
一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。
PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。
測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。
GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。
標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
野外使用に便利なバックライト機能。
約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
精度 EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 校正 EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正 適合 【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt) 計算定数設定 (セル)0.010~10.000 温度補償(℃) 温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度(℃) 参考:15、20、25 温度係数 0.00~10.00%/℃の間で調節可能 仕様 TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用 データメモリ 400データ(手動保存)、最大1000データ(インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分) データ記録件数 10件(プロフィール) 測定モード 自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 防水性 IP67 使用環境 0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH 電源 1.5V単三アルカリ電池4個 機能 自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 185×93×35.2 セット内容 EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 連続使用時間(時間) 約100(バックライト未使用時) 質量(g) 400 測定範囲(mg/L) 0.00~99.99(ppm)、100.0~999.9 測定項目 EC・TDS・抵抗率・塩分・温度 範囲 0.40~1.00の間で調節可能 温度測定範囲(℃) 0~60(推奨) 精度(%) ±1(EC・TDS・抵抗率・塩分) 温度補償 温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度精度 ±0.2℃ 測定範囲(μS/cm) 0.000~9.999、10.00~99.99、100.0~999.9 測定範囲(mS/cm) 1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0 表示範囲 1000mS/cmまで(EC) 表示項目 EC/TDS/抵抗率/塩分/温度 表示範囲(℃) -20.0~120.0 オートパワーオフ 5/10/30/60分および機能OFFより選択可能 サイズ(mm) 185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロード、micro USBケーブルでPCへの転送が可能 セル定数 0.010~10.000 湿度測定範囲(%RH) 100以下
卓上型EC専用機 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
HI 2630 / HI 2631シリーズは、EC(導電率)/TDS(および温度)の測定に対応した卓上型メーターです。 デジタル電極は接続するだけで自動認識され、日常測定の運用をスムーズにします。 HI 2631-01は塩分測定・塩分校正と、データロギング/転送に対応したモデルです。
付属品 HI763100 デジタルEC電極(温度センサー内蔵)・HI764026 電極ホルダー(ベースプレート、ケーブルホルダークリップ等)・EC校正キット(使い切り標準液/リンス液など、付属キット構成に準拠)・USB-Cケーブル、電源アダプター、各種品質証明書 寸法(mm) 205×160×77 電源 USB Type-C(5 VDC;500 mA) 温度係数 0.00~6.00 %/℃(初期値 1.90 %/℃) PC接続 USB-C
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
仕様 EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容 本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 196 電源 四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 154×63×30 精度 【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度補償 自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF 未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 防水保護等級 IP67
ポータブルEC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
測定範囲 0.0~199.9μS/cm、0~1999μS/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~ 電源 9Vアルカリ電池1個 精度 (@20℃) ±1%FS 校正 手動で1点校正 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm 防水仕様 日常防水
日常防水型導電率計 校正証明書付 DiSTシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷 から 10日以内出荷
仕様 校正証明書付 付属品 導電率・TDS標準液×各3袋 寸法(mm) 163×40×26 質量(g) 100 電源 LR44ボタン電池×4個/500時間 温度測定範囲(℃) 0.0~60.0 温度補償 温度係数0.0~2.4の間で調節可能 導電率 TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能 ケーシング 防水・100%浮揚性 校正証明書 一般校正
edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
EC測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
500mS/cmまでの幅広い測定範囲
EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途 世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です セット内容 本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm) 202×140×12.7 測定範囲 (EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g) 250 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 5VDCアダプター(付属) 測定範囲(mg/L) 0.00~14.99、15.0~149.9、150~1499 測定項目 EC・TDS・抵抗率・塩分・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 202×140×12.7 精度 (EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F 範囲 0.40~0.80 分解能 (EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L、(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 温度測定範囲(℃) 0~60(推奨) 精度(%) ±1(EC・TDS・塩分) 温度補償 自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし 分解能(℃) 0.1 温度精度 ±0.5℃ 機能 内蔵のマイクロチップは電極の種類/ID/直近の校正データ(GLP)を記憶し、本体に接続すると自動認識 測定範囲(μS/cm) 0.00~29.99、30.0~299.9、300~2999 校正 (EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)、(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl) 使用液 (EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ 1000データまで(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境 温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) 表示項目 EC/TDS/抵抗率/塩分/温度 表示範囲(℃) -20.0~120.0 温度係数 0.00~6.00%/℃で設定可能 表示単位 【EC】1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)、【TDS】1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm) 検出単位 (EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F サイズ(mm) 202×140×12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし PC接続 USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続) 湿度測定範囲(%RH) 95以下
edge(エッジ)EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途 大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 セット内容 HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm) 202×140×12.7 測定範囲 【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L 質量(g) 250 電源 5VDCアダプター(付属) 温度(℃) (測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度 【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1% 分解能 【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L 校正 84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ 1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境 (温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
『pH計/導電率計/標準液』には他にこんなカテゴリがあります