絞り込み
色
材質
- ABS樹脂(2)
- アルミニウム(12)
- ウレタン(9)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(10)
- エラストマー(4)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- ゴム(4)
- シリコン(2)
- スチレンブタジエンゴム(SBR)(1)
- ニトリルゴム(NBR)(64)
- ポリウレタン(PU)(8)
- ポリエチレン(PE)(18)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 合成ゴム(1)
- 塩ビ(PVC)(51)
- 木材(1)
- 樹脂(7)
- 酢酸ビニル(EVA)(4)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(39)
- カーボーイ(29)
- TRUSCO(16)
- 光(16)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
- ナカ工業(12)
- 八幡ねじ(12)
- 岩田製作所(11)
- UNION(ユニオン)(10)
- エムエフ(9)
- 日本緑十字社(5)
- セーフラン安全用品(5)
- 信栄物産(4)
- 王子ゴム化成(4)
- ユニット(3)
- 仙台銘板(3)
- ケージーパルテック(3)
- HOJO(3)
- 日大工業(2)
- ブランドをもっと見る
L字型とは、駐車場や建物など幅広い場所で使用し、ぶつかり事故や衝撃を吸収してくれるクッション性に優れた安全用品です。柔らかく弾力性のある発泡ゴム製のものは、幼稚園やキッズスペースなど子供が多く集まる場所でも安心して使用可能。一方で軟質塩化ビニール製やポリ塩化ビニール製のものは、ちぎれにくく耐久性が強いということが特徴です。使い方はハサミやカッターで必要な長さにカットし、両面テープで簡単に取り付けることができます。
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「色」から絞り込む

安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本ほか当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心トラクッション(L字型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッションL字型 クリア
カーボーイ(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状L字型色クリア取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
トラクッションL字型 900mm
カーボーイ(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
クッションL字型 900mm仕様
カーボーイ(34件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50
安心クッションL字型 2m
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷今までにない柔らかさで、皆様の安全をサポートします。非常にやわらかくて、ぶつかりの衝撃を吸収します。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。両面テープや接着剤で危険個所に貼るだけでぶつかり事故を防ぎます(両面テープ、接着剤は付属しておりません)。耐摩耗性にも優れています。定番の90cmより長いロングタイプで、長い箇所の施工時に継ぎ足す必要がなくなり、見た目もよりすっきりとした印象を与えます。用途角が鋭利で危ない家具、家電の安全対策に。よく頭をぶつける箇所の保護に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード
HOJO¥559税込¥6151本翌日出荷軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)150寸法(縦×横)(mm)19×19
安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
コーナーガード
HOJO¥939税込¥1,0331本翌日出荷軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。用途室内での角部分の保護などに使用されています。材質ABS樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)3質量(g)210寸法(縦×横)(mm)25×25
L型プロテクター 貼付タイプ
光(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
軟質塩ビコーナーガード
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷ソフトな素材の角あてコーナーガードです。用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。材質軟質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)4.5取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本ほか3日以内出荷後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)幅(mm)65×65厚さ(mm)13
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65
ナカ工業¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
安心クッション クリア
カーボーイ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷直角以外の角度にも対応!。ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収用途安全対策に付属品専用両面テープ材質PVC、専用両面テープ長さ(mm)2000色クリア粘着剤アクリル系
アングル型ゴム50×50×450mm
光(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐摩耗性に優れています。 柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。付属品両面テープトラスコ品番473-9787長さ(mm)450幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)371
NPC-6565V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
コーナースポンジ
光¥259~税込¥285~1本当日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます材質発泡ラバー(NBR)
安心クッションL字型 STRONG 屋外対応
カーボーイ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷人気の安心クッションシリーズに『劣化に強い』安心クッションSTRONGが新登場!。屋内での使用はもちろん、屋外での使用におすすめです。日差し:屋根がなく直接陽のあたる場所でも劣化しずらい。水:水をはじく為、雨があたったり水に濡れる場所でもOK。ちぎれ・ヒビ:引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。取り付け方法:専用両面テープまたは接着剤で取り付け箇所に貼るだけ(別売り)。用途柱や、梁などの構造物、機械周りや家具の角、その他の突き出た危険な角にはりぶつかり事故やケガを防ぐ。注意喚起を促し、安全対策をしたい場所にはイエロー:店舗等の駐車場内の看板の足に。工場内の機械の角に。景観を壊さず安全対策をしたい場所にはブラック:カーポートの柱に。オーディオ機器周辺との相性○。長さ(mm)900
PUクッションL字型 特殊用
カーボーイ(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。材質ポリウレタン、スチール質量(g)1310取付け方法アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
安心クッションL字型900mm 小
カーボーイ(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
安心クッションL字型900mm 木目
カーボーイ¥799~税込¥879~1本当日出荷から翌々日出荷やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッションL字型900mm 極細
カーボーイ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
PUクッションL字型
カーボーイ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。用途駐車場に。材質ポリウレタン形状L字型質量(g)460長さ(m)1幅W×厚さ×高さH(mm)70×16×55取付け方法シリコン系接着剤(接着剤別売)
安心クッション(L字型)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)幅(mm)80厚さ(mm)25質量(g)450長さ(m)0.9寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))25×80×0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安心クッションL字型900mm 大
カーボーイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)320タイプ大
コーナーガード(反射材付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板色黄色寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
トラ柄コーナー用ガードクッション L型タイプ 黄/黒
日本緑十字社(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)色黄/黒タイプL型
安心クッション(L字型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6質量(g)50取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35
ナカ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90
ナカ工業¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
コーナーガード(35×35)
ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか3日以内出荷工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
かどまる君 両面テープ付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか3日以内出荷軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)材質軟質塩化ビニール幅(mm)35×35厚さ(mm)6
ガードパッド(コーナータイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ寸法(mm)65×65×13mm全長(mm)1000質量(kg)1.4
安心クッションL字型900mm 大(トラ柄)
カーボーイ(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
コーナーガード(衝撃保護材)65×65
信栄物産¥7,298~税込¥8,028~1本ほか3日以内出荷ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)寸法(mm)65×65×13材質(本体)軟質塩ビ