絞り込み
色
イエロー(12)
グレー(10)
ブラウン(10)
ブラック(10)
ホワイト(10)
形状

コーナー用(5)
材質
- 塩ビ(PVC)(7)
厚さ(mm)
- 8(1)
- 15.5(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 21(1)
ブランド
- ナカ工業
- モノタロウ(1)
- エスコ(39)
- カーボーイ(29)
- TRUSCO(16)
- 光(16)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(13)
- 八幡ねじ(12)
- 岩田製作所(11)
- UNION(ユニオン)(10)
- エムエフ(9)
- 日本緑十字社(5)
- セーフラン安全用品(5)
- 信栄物産(4)
- 王子ゴム化成(4)
- ユニット(3)
- 仙台銘板(3)
- ケージーパルテック(3)
- HOJO(3)
- 日大工業(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

イエロー(12)

グレー(10)

ブラウン(10)

ブラック(10)

ホワイト(10)

柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65
ナカ工業¥4,798~税込¥5,278~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
NPC-6565V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65(品番:NPC-6565V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-6565V
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35
ナカ工業¥3,698~税込¥4,068~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90
ナカ工業¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
NPC-3535V用エンドキャップのみ
ナカ工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
コーナーガード エンドキャップ
ナカ工業¥799税込¥8791個当日出荷コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニル色レモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
NPC-9090V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15
ナカ工業¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)15.5取付穴径Φ8×20取付穴数3面取り30mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
コーナーガード
ナカ工業¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。付属品取付下地材×1本材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5幅(mm)65厚さ(mm)16色レモンイエロー取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
NPO-3015V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥719税込¥7911個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 30×15(品番:NPO-3015V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-3015V
柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21
ナカ工業¥6,198~税込¥6,818~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。 衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール形状面取りコーナー用厚さ(mm)21取付穴径Φ8×20取付穴数5面取り50mm穴タイプ長穴適合アンカーM5
NPO-5021V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPOタイプ 50×21(品番:NPO-5021V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPO-5021V