絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(mm)から絞り込む
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    窓枠用物干金物 ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
    用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
  • 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)

    窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
    付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari

    アルミ新ランドリーホルダーミニ

    NewHikari(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
    用途壁付型全長(mm)295耐荷重(kg)100サイズ(mm)295
  • ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン EK型

    GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
    材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整
    仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スイング物干

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
    材質アルミダイカスト種類壁付型
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    腰壁用物干金物 ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
    用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
  • 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研)

    窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷
    設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
    付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり)材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス取付厚(mm)18
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • 腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
    仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
  • ピンチバスケット ホワイト イノマタ化学

    ピンチバスケット ホワイト

    イノマタ化学
    179税込197
    1個
    当日出荷
    連結できるピンチバスケット。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:23.4×10.7×12.9(使用時 約30.9)Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-19
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
    仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE 窓壁用物干金物 KAシリーズ

    タカラ産業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    窓壁用のスタンダードタイプの物干金物 アーム角度3 段階調節
    種類壁付型角度(°)【アーム】3耐荷重(kg)30
  • ポールハンガー WAKI(和気産業)

    ポールハンガー

    WAKI(和気産業)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ポールの吊りさげに ネジ付です
    寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)37X10X370
  • ポールハンガー WAKI(和気産業)

    ポールハンガー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポールの吊りさげに。ネジ付です
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,498税込8,248
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • サオ・アップ タカラ産業

    サオ・アップ

    タカラ産業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2本)
    当日出荷
    物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
    材質ASA、ステンレスホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)8まで(1セット)寸法(全長)(mm)約328
  • Air+Arm エアアームKS-NEX001 NASTA(ナスタ)

    Air+Arm エアアームKS-NEX001

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1組(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。
    用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)412シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • ランドリーホルダーsmart NewHikari

    ランドリーホルダーsmart

    NewHikari
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
    用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。材質アルミダイカスト寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型耐荷重(kg)30仕上塗装
  • 物干金具 WAKI(和気産業)

    物干金具

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    物干し竿をかけるためのフックです。
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
    仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • ベランダ物干しステンカラー エスコ

    ベランダ物干しステンカラー

    エスコ
    5,010税込5,511
    1個
    翌日出荷
    使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
    エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー種類壁付型耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
  • スカイクリーン AP型 ACE(エース)

    スカイクリーン AP型

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1組(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
    用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAP型種類壁付型耐荷重(kg)30
  • ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    6,200税込6,820
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンホワイト質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
  • PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入 TENMA(天馬)

    PORISH物干しブロー台付 PS-28 1組 2台入

    TENMA(天馬)
    16,980税込18,678
    1組(2台)
    当日出荷
    安定感抜群のブロー台付き物干しです。使用する方の身長や干す場所に合わせて高さ・竿受けの方向が変えられます。ベランダでの隠し干しにもおすすめです。水漏れや紛失しにくいネジ式キャップです。
    仕様●耐荷重(kg):30●幅(mm):350●奥行(mm):800●高さ(mm):1070~1700●色:ホワイト●原産国:中国●コード番号:239-1544アズワン品番67-2358-73
  • ホスクリーン物腰壁用 HDS型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン物腰壁用 HDS型

    GIKEN(川口技研)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    機能や操作性はHC型と同等。 徹底的にコストパフォーマンスを追求しました。
    仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-収納)、消音樹脂付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(樹脂パーツ)ポリアセタール種類壁付型
  • 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    材質アルミ種類壁付型
  • 横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・横座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    種類壁付型
  • アルミ新ランドリーホルダー NewHikari

    アルミ新ランドリーホルダー

    NewHikari(31件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
    材質アルミダイカスト(塗装仕上)種類壁付型耐荷重(kg)100
  • スカイクリーン APL型 ACE(エース)

    スカイクリーン APL型

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
    用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAPL型種類壁付型耐荷重(kg)30
  • デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    デイリースイング(腰壁用物干金物)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
    用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130
  • 帽子ハンガー #6530シリーズ イノマタ化学

    帽子ハンガー #6530シリーズ

    イノマタ化学
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    お気に入り帽子を「魅せる収納」に。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.7×2.7(使用時 11.7)×24.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-22

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

壁付型