絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 壁付型

155件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(mm)から絞り込む
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    7,898税込8,688
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    6,998税込7,698
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-62 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    アーム横収納型。省スペース用
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
  • サンウィング縦付 ACE(エース)

    サンウィング縦付

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。 モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
    材質(本体)アルミダイカスト種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • 横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジック

    横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
    材質アルミ種類壁付型
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ

    GIKEN(川口技研)
    24,980税込27,478
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
  • スカイクリーンPK型 ACE(エース)

    スカイクリーンPK型

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1組(2本)
    4日以内出荷
    ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。
    用途物干金物セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型
  • スカイクリーン APL型 ACE(エース)

    スカイクリーン APL型

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
    用途物干金物仕様スライド4段階、120mmピッチ材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)550材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装タイプAPL型種類壁付型耐荷重(kg)30
  • サンウィングスリム450 ACE(エース)

    サンウィングスリム450

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。 直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。 アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
    用途物干金物材質ADC/アクリル焼付塗装全長(mm)450材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)555種類壁付型サイズ(mm)450
  • 壁につける室内物干し アイリスオーヤマ

    壁につける室内物干し

    アイリスオーヤマ
    7,398税込8,138
    1台
    7日以内出荷
    壁に取り付けられる室内物干しです。取り付けのピンが小さくて壁の穴も目立ちません。使わない時は竿を付けたまま収納できるので、物干し竿の置き場に困りません。
    質量(kg)1.35(片側)ホワイト耐荷重(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×55×404
  • ネクベルハンガー ホワイト イノマタ化学

    ネクベルハンガー ホワイト

    イノマタ化学
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    収納力抜群のハンガー。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:36×22×3.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-23
  • 帽子ハンガー #6530シリーズ イノマタ化学

    帽子ハンガー #6530シリーズ

    イノマタ化学
    149税込164
    1個
    8日以内出荷
    お気に入り帽子を「魅せる収納」に。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.7×2.7(使用時 11.7)×24.3Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-22
  • ミニ シューズハンガー ホワイト イノマタ化学

    ミニ シューズハンガー ホワイト

    イノマタ化学
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    幼児の靴をサッとかけてしっかり乾燥。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:22.5×18.1×厚さ1.6cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-14
  • シューズハンガー #3123シリーズ イノマタ化学

    シューズハンガー #3123シリーズ

    イノマタ化学
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    洗った靴をサッとかけてしっかり乾燥できます。
    仕様●カラー:ブルー●サイズ:28.7×18.2×厚さ1.9cm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-16
  • DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE 腰壁用可動式物干金物 SFシリーズ

    タカラ産業
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    柱の高さを調節でき洗濯物の干す高さを変えられる腰壁用可動式物干金物 高さ4 段階調節
    種類壁付型角度(°)【アーム】2耐荷重(kg)30支柱の高さ(mm)4
  • DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE 腰壁用物干金物 KBNシリーズ

    タカラ産業
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    腰壁用のスタンダードタイプの腰壁用物干金物 アーム角度2 段階調節
    種類壁付型角度(°)【アーム】2耐荷重(kg)30
  • 物干 SA-700 Series コーワソニア

    物干 SA-700 Series

    コーワソニア
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷
    竿をかけたまま角度や高さを調節できます
    材質(本体)ADC-12アクリル焼付塗装(ステンカラー)
  • スカイクリーン SK型 ACE(エース)

    スカイクリーン SK型

    ACE(エース)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    アームの格納、角度調整機能のない、シンプルな壁付タイプです。バルコニースペースを気にしない戸建・低層アパートに最適です。
    材質ADC本体寸法(mm)D40×H555×W4.5仕上アクリル焼付塗装
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • アーム付上下移動式ポール物干700タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干700タイプ

    NASTA(ナスタ)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ NASTA(ナスタ)

    アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。
    用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
    仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
    仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
  • ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能
    仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
  • 腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研)

    腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    集合住宅に最適です。 コンパクト収納、二重操作で急落防止。
    仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
  • スカイクリーン スリム1型550 ACE(エース)

    スカイクリーン スリム1型550

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
    用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810種類壁付型サイズ(mm)550
  • サンウィングスリム550 ACE(エース)

    サンウィングスリム550

    ACE(エース)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
    用途物干金物材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)645種類壁付型サイズ(mm)550
  • DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)室内伸縮竿 LPシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)室内伸縮竿 LPシリーズ

    タカラ産業
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    先が細くなっている真っ白なデザイン。独特な収納方法など機能性に優れたこの竿は、毎日の洗濯が憂鬱だーと思っている方にこそ、おススメです。
    仕様●寸法:Φ31mm×1400●重さ:610g●材質●▼アルミ押出形材、PP、POM等●セット内容:本体1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-49
  • DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 昇降式物干金物 天井から~1200mm ホワイト タカラ産業

    DRY・WAVE ドライ・ウェーブ 昇降式物干金物 天井から~1200mm ホワイト

    タカラ産業
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    テラス囲いや室内の天井に取付けて、天井から142~1200mmの間で使いやすい高さまで竿を昇降して洗濯物を干せる物干金物です。
    仕様●寸法:幅1394mm×奥行97mm×高さ142mm●重さ:1セットあたり1700g●材質●▼アルミ、ステンレス、亜鉛、POM、ASA、PP等●セット内容:本体1セット、操作紐フック、取説1枚(天井取付け用ビスは同梱されていません。)●1年間品質保証アズワン品番65-8907-35
  • アルミ物干し金具 ハイロジック

    アルミ物干し金具

    ハイロジック
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    使わないときは折りたたんでスッキリ収納、左右に収納できます。ハンガーもかけられます。ベランダ、バルコニーなどに
    材質アルミ取付穴(mm)(上部)横21×縦11、(下部)横10.6×縦20
  • バルコニー物干し ハイロジック

    バルコニー物干し

    ハイロジック
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    シンプルでスタンダードな物干し。アーム角度3段階調整可能(水平角0度、40度、90度)。不要時は物干し竿を掛けたまま収納することができます
    材質アルミダイカストタイプ縦収納型
  • ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業

    ウォール折り畳み物干し竿ホルダー タワー 2個組 石こうボード壁対応 ブラック

    山崎実業
    6,200税込6,820
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレンブラック質量(g)1460備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり)適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
  • Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用Mパーツ NASTA(ナスタ)

    Mパーツ/笠木持ち出し用・アルミ/物干金物取付用Mパーツ

    NASTA(ナスタ)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    物干し金物2本分の取付パーツ
    寸法(mm)232×50×30入数(本)2
  • LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー

    LUGS JAPAN LRシリーズ

    アイ・エル・シー
    53,980税込59,378
    1セット
    3日以内出荷
    燕三条で製造しています。最大の特徴はしっかりと作り込んでいるため、「グラつき」ません。バーガンディ色の棚板と、ガルバリウム鋼板を使用した棚板のバリエーションがあります。
  • フレクリーン 天井取付 JE4シリーズ オークス

    フレクリーン 天井取付 JE4シリーズ

    オークス
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    お部屋を選ばず必要な時に取り付けてスッキリ部屋干し、1本で直接ハンガーを掛けたり、2本で物干し竿を掛けたり、使い方色々
  • フレクリーン Pro30 インセット FSシリーズ オークス

    フレクリーン Pro30 インセット FSシリーズ

    オークス
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリ

物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

壁付型