絞り込み
種類
室内壁付型(1)
室内天井吊型(スポット型)(2)
室内天井吊型(昇降式)(2)
サイズ(mm)
- 400(1)
- 550(1)
- 700(1)
- 810(1)
- 960(1)
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(31)
- TOSO(23)
- 森田アルミ工業(11)
- オークス(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ACE(エース)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- NewHikari(4)
- モリテック(4)
- ナガエ(4)
- ヤヨイ化学(3)
- 山崎実業(3)
- タカラ産業(3)
- ステラNEXT(3)
- 積水樹脂(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る
特価

室内物干(壁付タイプ)
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2本)当日出荷アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途壁面直付用付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4色シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂種類室内壁付型耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)¥5,798~税込¥6,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
室内物干(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー種類天井吊型仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付
NASTA(ナスタ)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から5日以内出荷物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂色ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】
NASTA(ナスタ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8
室内物干2000L
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管色シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2