絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
3ページ目: 床束・鋼製束
「対応寸法(mm)」から絞り込む

プレフロアーE型(防振アジャスター)
淡路技建¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)4日以内出荷・居室中央用の防振アジャスターです。防振アジャスターE型のみでLL40/LH50のハイパフォーマンス・ローコストシステム。・分譲マンションや賃貸マンションにて使用される、防音・遮音性能を重視したモデルで吸音材や遮音シートを併用することで、単体以上の性能を確保出来きます。
プレフロアーF型(防振アジャスター)
淡路技建¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)4日以内出荷・集合住宅の居室に最適な二重床システム。遮音性能と耐荷重性能を兼ね備えている。・主な納材案件としては、分譲マンション、賃貸マンション、集合住宅。
根太システムRJ型(断面T型)
淡路技建¥22,980~税込¥25,278~1箱(28本)4日以内出荷・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
根太システムRS型(断面M型)
淡路技建¥56,980税込¥62,6781箱(28本)4日以内出荷・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
根太システムRJ型(断面M型)バラ販売
淡路技建¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
根太システムRJ型(断面R型)
淡路技建¥11,980~税込¥13,178~1箱(20本)4日以内出荷・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
根太システムLRS型(断面LR型)バラ販売
淡路技建¥599~税込¥659~1本4日以内出荷・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。![ツカフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566095-240910-02.jpg)
ツカフレーム
アイテック[建築金物]¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷縦揺れによる突き上げや重量物に対し大引きを力強く支え、安定させる耐久力抜群の高剛性金属束です。付属部品:トラスタピックス(5×45)2本用途大引き・束材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板表面処理ダクロタイズド処理
WP型 支持脚(補強用) バラ
万協¥999税込¥1,0991箱3日以内出荷適合【床高】1031~1116mm(パーチ厚20mm天端)高さ(mm)【ボルト+ゴム足】1028中心高さ(mm)1073入数(本)1
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥26,980税込¥29,6781箱(40本)3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mm
アルファ技研¥679~税込¥747~1本ほか翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥26,980税込¥29,6781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm
アルファ技研¥26,980税込¥29,6781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm
アルファ技研¥28,980税込¥31,8781箱(40本)翌々日出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
鋼製束 L型
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1本当日出荷軽量、強固で耐久性に優れています。用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ)
藤本産業¥19,980~税込¥21,978~1ケース(20本)7日以内出荷から10日以内出荷目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。長さ(mm)1000型式C10適合目地幅(mm)10
511-661mm 鋼 製 束(F型)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA951EN-28材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
411-561mm 鋼 製 束(F型)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA951EN-27材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)411~561ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])18.46[1884]










![ツカフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566095-240910-02.jpg)