絞り込み
「材質」から絞り込む

プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
マルチポスト
フクビ化学(24件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥31,980税込¥35,1781ケース(6個)5日以内出荷既存住宅の施工に配慮したサイズをご用意。 芯々施工の場合はホルダーのスライド調整可能。 鋼板を立体的にプレス、高い剛性を実現しました。用途適応箇所/基礎・土台付属品M-12オールアンカー(2本/枚)コーチスクリュー(2本/枚)ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト(2/枚)、モスグリーンゴムパッド付材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0表面処理焼付塗装/パールシルバー
mokrenga プラスチック製モクレンガ
HIDAX¥29,980税込¥32,9781箱(500個)翌々日出荷木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。材質樹脂 - プラスチック寸法(mm)30×40×80包装形態PP不織布/段ボール熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15引抜強度(N)ビス:733(平均値)推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)![万能サポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566077-240910-02.jpg)
万能サポート
アイテック[建築金物]¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷構造物のクラック、継手部分をしっかりと支え、縦・横の揺れ、ネジレに対し効果的に補強します。付属部品:四角穴トラスタピックス(5×45)12本用途大引き・小屋梁の接続部分などの両補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)90表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2![ツカサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85565998-240910-02.jpg)
ツカサポート
アイテック[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80![傾斜曲面シート TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144996-250729-02.jpg)
傾斜曲面シート
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類。シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。用途安全保護具シートサイズ(cm)80×19ベルト幅(cm)5![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4![キソフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566016-240910-02.jpg)
キソフレーム
アイテック[建築金物](1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5
柱巻飾り
日創プロニティ¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ツカ柱、玄関柱等に取り付けるだけで一段と豪華になります。4寸から8寸まで、柱のサイズに合わせて自在にカットでき、後付も可能ですので、用途が広く便利です。銅釘16本・太鼓鋲16本付。用途四方巻き調整式角柱用純銅板制材質銅
万能金具タルキ用
日創プロニティ¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷純銅製万能金具タルキ用2L型。銅釘2本付。用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)55寸法(縦×横)(mm)最大104×52、最小80×40
万能金具タルキ用
日創プロニティ¥419税込¥4611個翌日出荷純銅製万能金具タルキ用SS型。銅釘2本付。用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)22寸法(縦×横)(mm)最大37×29、最小29×24
万能金具タルキ用
日創プロニティ¥329税込¥3621個翌日出荷純銅製万能金具タルキ用1型。銅釘2本付。用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)40寸法(縦×横)(mm)最大74×56、最小56×42
万能金具タルキ用
日創プロニティ¥289税込¥3181個翌日出荷純銅製万能金具タルキ用S型。銅釘2本付。用途自在調整式 タルキ用材質銅奥行(mm)25寸法(縦×横)(mm)最大52×37、最小40×29
万能金具母屋用
日創プロニティ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷純銅製万能金具母屋用4SS型。銅釘2本付。用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)53寸法(縦×横)(mm)最大161×97、最小130×81
万能金具母屋用
日創プロニティ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷純銅製万能金具母屋用4S型。銅釘2本付。用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)63寸法(縦×横)(mm)最大171×105、最小147×85
万能金具母屋用
日創プロニティ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。用途自在調整式 母屋用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
万能金具桁用
日創プロニティ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。用途自在調整式 桁用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
万能金具桁用
日創プロニティ¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。用途自在調整式 桁用材質銅奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105![ツカサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666424-221020-02.jpg)
ツカサポート
アイテック[建築金物]¥36,980税込¥40,6781ケース(20個)5日以内出荷床束と大引き、小屋束と梁などを強固に緊結 横揺れや縦揺れ、またネジレによるホゾの引き抜けを確実に防止 既存住宅の補強を考えた優れた作業性で確実な施工が可能用途適応箇所/大引き・束・小屋梁・小屋束付属品平頭ビス(5×45)300本(15本/枚)、専用ピット#3 1本材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ![キソフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666354-221020-02.jpg)
キソフレーム
アイテック[建築金物]¥34,980~税込¥38,478~1ケース(3個)ほか6日以内出荷基礎耐力を復元します。 キソフレームの大きな特徴は、その施工性の良さにあります。 一言でいってしまえば、様々な事情で削られたコンクリートの基礎と土台をつなぐだけ。 部材の数も多くはありません。 基礎コンクリートに対してはインパクトドライバの施工で簡単・スピーディに安定した固定強度を発揮する「ハードエッジアンカー」を採用。 シンプルな構造かつ簡単な取り付け方法でがっちりと基礎の補強ができるのはキソフレームだけです。用途適応箇所/基礎・土台材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ
防振鋼製吊木 TS-180(ツーバイ用)
タカヤマ金属工業¥449税込¥4941個3日以内出荷溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)180~210表面処理溶融亜鉛メッキ
防振鋼製吊木 TS-300(在来用)
タカヤマ金属工業¥489税込¥5381個3日以内出荷溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)300~330表面処理溶融亜鉛メッキ










![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666388-221020-02.jpg)



![万能サポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566077-240910-02.jpg)
![ツカサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85565998-240910-02.jpg)
![傾斜曲面シート TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144996-250729-02.jpg)
![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)
![キソフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566016-240910-02.jpg)









![ツカサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666424-221020-02.jpg)
![キソフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12666354-221020-02.jpg)