絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.5(4)
- M2.6(2)
- M3(16)
- M3.5(1)
- M4(20)
- M5(15)
- M6(13)
- M8(10)
- M10(2)
- M12(2)
- その他(4)
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(6)
- 鉄すべて(9)
- 炭素鋼(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(12)
- 0.6(1)
- 0.7(3)
- 0.7(36山)(12)
- 0.8(10)
- 1(8)
- 1.25(7)
- 1.5(2)
- 1.75(2)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(5)
- パシペート(1)
- 生地/未処理(5)
ブランド
- 大阪魂
- ボーセイ(20)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- PEM(5)
- 西精工(4)
- ファブエース(4)
- 日本ドライブイット(3)
- ネグロス電工(2)
- セルジャパン(2)
- ラクテム(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(3)
M2.5(4)
M3(16)
M4(20)
M5(15)
M6(13)
M8(10)
M10(2)
M12(2)
その他(4)

SUS セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
3カーユニFABクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)ほか翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質鉄
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
SUS クリンチングフローティングN
大阪魂¥699税込¥7691個翌々日出荷二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。 組み立て時に位置ずれを解消できるナット。 コンパクトに設計できるメリット商品。材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.3寸法D(mm)9.35寸法B(mm)11.2寸法h(mm)1.37取付穴径(Φmm)9.4(取付穴位置:8.6)ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
SUS セルフローティングファスナー
大阪魂¥807税込¥8881個翌々日出荷この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.4寸法B(mm)11最小距離(mm)取付穴中心と板端:7寸法h(mm)1.4取付穴径(Φmm)9.4寸法p(mm)9.38ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
3カーユニクリンチングフローティングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。 組み立て時に位置ずれを解消できるナット。 コンパクトに設計できるメリット商品。材質鉄ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.3寸法D(mm)9.35寸法B(mm)11.2寸法h(mm)0.97取付穴径(Φmm)9.4(取付穴位置:8.6)ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
FABACE SUS クリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス
SUS セルファスナーFSS-M2-
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.8寸法B(mm)6.4最小距離(mm)取付穴中心と板端:4.8取付穴径(Φmm)4.25寸法p(mm)4.22ねじの呼びM2
304ヨウ SUSセルフクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取り付け可能 通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能
ユニクロ カ-リングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(78個)翌々日出荷六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
カレイ ラウンドナット(ステンレス/生地)
大阪魂¥259,800~税込¥285,780~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ0.8寸法H(mm)2寸法S(mm)0.76寸法D(mm)6.38表面処理3価ホワイト寸法B(mm)8.8ねじの呼びM5
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート