絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(7)
- 5/16(6)
- M2(15)
- M2.5(15)
- M2.6(9)
- M3(70)
- M4(78)
- M5(53)
- M6(51)
- M8(39)
- M10(29)
- M12(17)
- M14(9)
- M16(9)
- M18(6)
- M20(10)
- M24(12)
- M30(7)
- UNC 3/8(5)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(30)
- 0.6(1)
- 0.7(3)
- 0.7(36山)(33)
- 0.75(1)
- 0.8(19)
- 1(27)
- 1.25(15)
- 1.5(12)
- 1.75(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 32(1)
材質
- ステンレスすべて(53)
- SUS303(4)
- SUS304(19)
- SUS310S(3)
- 鉄すべて(26)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(7)
- BSメッキ(12)
- サテン仕上(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(34)
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- エスコ(155)
- リコイルジャパン(69)
- ボーセイ(53)
- ツガミ(47)
- PEM(28)
- 廣杉計器(23)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
特価

コイルインサート
大阪魂(67件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
SUS セルスタッド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(11個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
3カーユニFABクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質鉄
SSOOナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
ボーセイ SUS クリンチングスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質ステンレス長さ(mm)38ピッチ(mm)1寸法H(mm)3寸法D(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.9取付穴径(Φmm)6ねじの呼びM6最小板厚(mm)1.4
ステン PEMパネルファスナーPFC2
大阪魂¥1,425~税込¥1,568~1個翌々日出荷寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)6寸法L2(mm)6.26自由外径最大(Φmm)5.59ねじの呼びNo.8-32
スパイダ-N(TC30MM
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト