「ねじの呼び」から絞り込む
ユニクロ カ-リングナット大阪魂翌々日出荷
六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
寸法H(mm)3.5寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7寸法D1(mm)4.4呼称M4-0.6寸法h1(mm)1.5寸法h2(mm)2
SUS セルフローティングファスナー大阪魂翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.4寸法B(mm)11最小距離(mm)取付穴中心と板端:7寸法h(mm)1.4取付穴径(Φmm)9.4寸法p(mm)9.38ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります