絞り込み
材質
- その他(20)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ゴム(3)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(212)
- ABS(70)
- PEEK(1)
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(PE)(37)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 塩ビ(PVC)(28)
- 鉄(22)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(11)
ブランド
- AWJ(24)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- OHSATO(大里)(58)
- TRUSCO(2)
- つくし工房(2)
- アルインコ(2)
- アンウェイジャパン(7)
- エスコ(40)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(3)
- ユーボン(3)
- ラクテム(5)
- 大阪魂(309)
- 岩田製作所(19)
- 廣杉計器(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む
アルミ(8)
ガラス(13)
ゴム(3)
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS304(5)
その他(20)
亜鉛合金ダイカスト(31)
樹脂すべて(212)
樹脂ABS(70)
樹脂PEEK(1)
樹脂ナイロン(2)
樹脂ポリエチレン(PE)(37)
樹脂ポリカーボネート(PC)(1)
樹脂ポリプロピレン(PP)(2)
樹脂塩ビ(PVC)(28)
鉄(22)
銅(2)
黄銅(真鍮)(11)

(+)穴あき木ねじ用キャップ(ポリエチレン製)(鉄/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)
大阪魂¥6,898税込¥7,5881箱(1000個)翌々日出荷材質鉄表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部径(Φmm)12
ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用)
共和ゴム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。用途アンカーボルトの防錆用。
グレー タケネドームキャップ
大阪魂¥794税込¥8731個9日以内出荷ドーム型のやわらかい保護キャップ 『ドームキャップ』 <特長> あらゆる物に被せることができる、やわらかいキャップです。 Φ1.6mmからΦ138.0mmまであります。長さも選ぶことができます。 屋外で使用できます。 少し伸びます。きつめのサイズが、外れにくく最適です。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ アイボリー ・ 水色 ・ 透明長さ(mm)25呼び52
イエロータケネドームキャップ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷ドーム型のやわらかい保護キャップ 『ドームキャップ』 <特長> あらゆる物に被せることができる、やわらかいキャップです。 Φ1.6mmからΦ138.0mmまであります。長さも選ぶことができます。 屋外で使用できます。 少し伸びます。きつめのサイズが、外れにくく最適です。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ アイボリー ・ 水色 ・ 透明長さ(mm)20呼び10
クロ タケネドームキャップ
大阪魂¥667税込¥7341個ほか翌々日出荷ドーム型のやわらかい保護キャップ 『ドームキャップ』 <特長> あらゆる物に被せることができる、やわらかいキャップです。 Φ1.6mmからΦ138.0mmまであります。長さも選ぶことができます。 屋外で使用できます。 少し伸びます。きつめのサイズが、外れにくく最適です。 <材質・色> 軟質塩ビ 黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ アイボリー ・ 水色 ・ 透明
ボルトナットキャップ UCMシリーズ
ユーボン¥579~税込¥637~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。材質PVC色灰色耐熱温度(℃)70
スタットボルトカバー UBCシリーズ
ユーボン¥239税込¥2631袋(2個)3日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。仕様スタットボルト用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット