絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: カバー/キャップ

603件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • クリームZキャップ(Cボックス 大阪魂

    クリームZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • アイボリーZキャップ(Cボックス 大阪魂

    アイボリーZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ブラック Zキャップ(Cボックス 大阪魂

    ブラック Zキャップ(Cボックス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ホワイトZキャップ(Cボックス 大阪魂

    ホワイトZキャップ(Cボックス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(56個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4寸法d(mm)16
  • ホワイトWキャップ(Cボックス 大阪魂

    ホワイトWキャップ(Cボックス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(59個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)3.6寸法d(mm)14
  • Dブラウン ビスキャップ ミニタイプ 大阪魂

    Dブラウン ビスキャップ ミニタイプ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    色ダークブラウン寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
  • Lブラウン ビスキャップ ミニタイプ 大阪魂

    Lブラウン ビスキャップ ミニタイプ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    色ライトブラウン寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
  • アイボリー ビスキャップ ミニタイプ 大阪魂

    アイボリー ビスキャップ ミニタイプ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    色アイボリー寸法d(mm)8.8寸法A(mm)2寸法B(mm)2
  • Dブラウン(+)ビスキャップS NO2 大阪魂

    Dブラウン(+)ビスキャップS NO2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    【共通】 適合ビス 十字穴2番のビス 使用方法 十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。 使用上の注意 JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。 キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。 【Sタイプ】 コーススレッドなど頭の大きいビス用 施工ポイント 細ビスの場合は約2~3mm コーススレッドの場合は約1~2mm ビス頭を少し沈めてください。 ※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。 【ミニタイプ】 細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用 施工ポイント ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。
    色ダークブラウン寸法d(mm)12寸法A(mm)2.5寸法B(mm)3.5
  • シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂

    シロ TSツツガタキャップTSツツガタキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    材質:軟質塩化ビニール 特徴: 外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です 軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています サイズ: M2~M100までございます
    長さ(mm)15サイズM6寸法L(mm)15寸法d(mm)6
  • グレー TSハイテンションNTキャップ 大阪魂

    グレー TSハイテンションNTキャップ

    大阪魂
    ¥885税込¥974
    1個
    翌々日出荷
    サイズM16寸法d1(mm)43寸法d2(mm)33寸法d3(mm)26寸法H1(mm)35寸法H2(mm)23寸法H3(mm)14寸法H4(mm)3寸法D4(mm)15
  • アイボリーナットカバーWツキ 大阪魂

    アイボリーナットカバーWツキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    サイズM10寸法d1(mm)16寸法d2(mm)32寸法H1(mm)18寸法H2(mm)12
  • グレー TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂

    グレー TPEカクパイプインナーキャ

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)□A/B:50、□C2/D2:47.4サイズ50寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法d1(mm)32寸法H'(mm)27寸法C1(mm)32寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RA(mm)4.5寸法RB(mm)2
  • グレー TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂

    グレー TPEマルパイプインナーキャ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • シロ TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂

    シロ TPEマルパイプインナーキャ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    9日以内出荷
    サイズ25A寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法D(Φmm)18.6寸法R(mm)2寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5
  • アイボリーTPEカクパイプキャップ 大阪魂

    アイボリーTPEカクパイプキャップ

    大阪魂
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    翌々日出荷
    サイズ50寸法H(mm)30寸法t(mm)2.5寸法W(mm)50
  • アイボリーTPEリップミゾカタコウキャ 大阪魂

    アイボリーTPEリップミゾカタコウキャ

    大阪魂
    ¥834税込¥917
    1個
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: リップ溝形鋼、C型チャンネルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    寸法(mm)W60×L30×H10×D1.6(W'64×L'34×H'12×D'5.6)サイズC60A
  • シロ TPEナットケショウキャップ 大阪魂

    シロ TPEナットケショウキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)A18×H7.5(A'26×H'9.5)サイズM10
  • イエローTPEナットカバー(フラット 大阪魂

    イエローTPEナットカバー(フラット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ナット(フラットな場合)の頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 M6~M10はEL頭部キャップと兼用できます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    寸法(mm)A13×H6.5(A'16×H'8)サイズM8
  • アイボリーTPEボルトWツキキャップ 大阪魂

    アイボリーTPEボルトWツキキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: 六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    サイズM10寸法A(mm)17寸法t(mm)1.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)2.2寸法H'(mm)10.2寸法B(Φmm)21.7寸法B'(mm)Φ24.7寸法H''(mm)11.7
  • イエロー TPE フォーミングアングル 大阪魂

    イエロー TPE フォーミングアングル

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    本体材質:エラストマー(TPE) 温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 使用目的: フォーミングアングルを当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
    寸法(mm)W40×H13×D3(W'44×H'15×D'7)サイズF-L40E
  • イエローアングルヨウキャップ 大阪魂

    イエローアングルヨウキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)サイズL40E
  • アイボリーアングルヨウキャップ 大阪魂

    アイボリーアングルヨウキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)W40×H13×D5(W'44×H'15×D'9)サイズL40E
  • シロ リップミゾカタコウキャップ 大阪魂

    シロ リップミゾカタコウキャップ

    大阪魂
    ¥900税込¥990
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)W60×L30×H10×D1.6(W'64×L'34×H'12×D'5.6)サイズC60A
  • アイボリーカクパイプヨウキャップ 大阪魂

    アイボリーカクパイプヨウキャップ

    大阪魂
    ¥1,027税込¥1,130
    1個
    翌々日出荷
    サイズ□50寸法H(mm)30寸法A(mm)50寸法t(mm)2
  • アイボリーマルパイプヨウキャップ 大阪魂

    アイボリーマルパイプヨウキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    サイズ34
  • アイボリーナットカバー(フラット 大阪魂

    アイボリーナットカバー(フラット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法A(mm)13
  • ブラウンドリルビスハサキカバー 大阪魂

    ブラウンドリルビスハサキカバー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1寸法L(mm)12寸法(Φmm)Φ6用寸法C(mm)4
  • クロ ドリルビスハサキカバー 大阪魂

    クロ ドリルビスハサキカバー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1寸法L(mm)12寸法(Φmm)Φ6用寸法C(mm)4
  • ブルードリルビスハサキカバー 大阪魂

    ブルードリルビスハサキカバー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(33個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1寸法L(mm)9寸法(Φmm)Φ5用寸法C(mm)4
  • シロ ナットカバー 大阪魂

    シロ ナットカバー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8サイズM5寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4.5寸法H1(mm)10.5寸法H2(mm)10寸法H3(mm)5寸法H4(mm)5
  • グレ-ナットカバー 大阪魂

    グレ-ナットカバー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7サイズM4寸法d1(mm)7寸法d2(mm)3.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)7.5寸法H3(mm)3.5寸法H4(mm)4
  • グレー ボルトカバー 大阪魂

    グレー ボルトカバー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    サイズM18寸法H(mm)13寸法d(mm)27
  • ブルー マルサキ カバー(11.5) 大阪魂

    ブルー マルサキ カバー(11.5)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50寸法L(mm)50内径(Φmm)11.5呼び径(C)12
  • ピークボルトキャップ(T 大阪魂

    ピークボルトキャップ(T

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) ボルトキャップ(Tタイプ) 連続使用温度:180℃/356°F 燃焼性:UL94 V- 0 プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。 六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。 ねじは別売となります。 多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。
    サイズM4寸法F(mm)2寸法D(Φmm)14寸法e(mm)5寸法B(mm)7寸法C(Φmm)8.8寸法A(Φmm)4寸法G(Φmm)12
  • タケネヒラキャップ 大阪魂

    タケネヒラキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法B(mm)7.4
  • シロ タケネナットキャップ 大阪魂

    シロ タケネナットキャップ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個(3個)ほか
    翌々日出荷
    六角ナットに被せるキャップ 『ナットキャップ』 <特長> 六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。 ねじ3山程度まで、保護することができます。 <材質/色> 軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
  • クロ チョウホウケイウチセン 大阪魂

    クロ チョウホウケイウチセン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    寸法L(mm)1.2呼び40
  • クロ マルナカセン(SGP.STK 大阪魂

    クロ マルナカセン(SGP.STK

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
  • シロ TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂

    シロ TPEカクパイプインナーキャ

    大阪魂
    ¥834~税込¥917~
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)22寸法t(mm)5寸法H'(mm)27寸法t1(mm)2.5寸法t2(mm)2.5寸法RB(mm)2

『プラグ・キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

カバー/キャップ