絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.63(40山)(3)
- 0.7(36山)(8)
- 0.79(32山)(1)
- 0.8(1)
- 0.9(28山)(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(4)
- 1.27(20山)(3)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(11)
- 1.58(16山)(6)
- 1.81(14山)(4)
ねじ(樹脂)とは、樹脂で成型加工されたボルトです。金属で作られたボルトに比べると機械的強度は無く、金属製のボルトが使われていた部分への交換用としては使用できません。樹脂ボルトは金属製ボルトに比べて、錆びることが無く、化学薬品にも耐性があるため、力はさほどかからず、湿度が高い環境や、薬品に接する部分の部品締結に使用可能。一緒に使用する、ナットやワッシャーも同じ材質で作られたものがありますので、使用場所の環境条件を確認して、材質を選択してください。
「ねじの呼び」から絞り込む

セパロック
メイワパーツ¥619~税込¥681~1パック(50個)当日出荷セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。材質POM頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7
インサルピン(IP
大阪魂¥667税込¥7341セット(25個)ほか翌々日出荷インサルピン(IP型) ダクトに断熱材を張付けるピンで、溶接後にスプリングワッシャーで断熱材を押さえます。 材質:軟鋼(銅めっき付き)材質軟鋼(銅めっき付き)
ヘッドアンカーベタイプB(+)
大阪魂¥854税込¥9391個翌々日出荷アンカーベ TYPE-B(ストッパータイプ) ヘッド押さえ模様 ドライバー溝穴(十字穴)あり 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用呼びW1/2
アツマクアンカーベタイプB(+)
大阪魂¥854税込¥9391個翌々日出荷アンカーベ TYPE-B(ストッパータイプ) 厚膜なみがた模様 ドライバー溝穴(十字穴)あり 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない ワンタッチで施工(TYPE-Bの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用呼びW1/2
アツマクアンカーベタイプA(+)
大阪魂¥854税込¥9391個翌々日出荷アンカーベ TYPE-A(埋め込みタイプ) 厚膜なみがた模様 ドライバー溝穴(十字穴)あり 足場・つなぎ解体時のタッチアップ作業に変わる新しい施工方法 マンションなどの外壁塗装の際、足場を組み、壁と足場を固定するアンカーボルトを挿入します。 塗装が終われば足場を解体し、アンカーボルトの穴が壁面に残ります。 この穴を埋めるために、シーリング材の代わりに「アンカーベ」を用い、作業性と意匠性を良くします。 壁の柄(模様)に合わせられるよう、5種類展開 挿入後に微調整可能なドライバー溝あり・なしが選べる 壁の穴が垂直でなくても、壁面に平行に挿入できる 変色せず、形も崩れない とにかく綺麗に仕上がる(TYPE-Aの場合) 材質:PVC(アイボリー)地球環境に優しいリサイクル材使用呼びW1/2
ホワイト ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥10,932税込¥12,0251セット(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ジオメット ステン(+)B0トラス D8 コアタマ
大阪魂¥12,658税込¥13,9241セット(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)1.83寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ステン(+)BRPトラス(D=8
大阪魂¥667税込¥7341セット(28個)ほか翌々日出荷十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法G(mm)約5寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)8.1
ヤキパシ SUS410 (+)Pタイプ トラス
大阪魂¥11,632税込¥12,7951セット(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
ジオメット SUS410 (+)Sタイトラ
大阪魂¥18,156税込¥19,9721セット(500個)翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
ラフレSUS410 (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥9,278税込¥10,2061セット(1000個)翌々日出荷長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
GB SUS(+)Bタイプ トラス
大阪魂¥12,452税込¥13,6971セット(1000個)翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
ニッケル リップネジ(トラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(84個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法d(mm)4.1寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
3カ-W リップネジ(トラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(92個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法d(mm)4.1寸法a(mm)1.5寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
ニッケル FTネジ(トラス)
大阪魂¥667税込¥7341セット(68個)翌々日出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。長さ(mm)8寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
3カ-W デルタイト-2(トラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(103個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)1.41寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
ホワイト Pタイプ トラス(3カ-W
大阪魂¥667税込¥7341セット(64個)翌々日出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。長さ(mm)6十字穴番号2寸法D(mm)4.01寸法C(mm)4.15寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
SUS410 エバタイト(+)トラスD8
大阪魂¥667税込¥7341セット(46個)翌々日出荷長さ(mm)20タイプコアタマ寸法d(mm)3.97寸法d3(mm)2.93寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.1ねじの呼び4
SUS410 サンロック(トラス(D=8
大阪魂¥667税込¥7341セット(33個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM4