絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M3.5(2)
  • M4(3)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • その他(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 5.7(1)
  • 6(14)
  • 8(1)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(12)
  • ブロック(8)
  • モルタル(4)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石材(5)
  • 石膏ボード(2)
長さ(mm)
  • 30
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(32)
  • 28(4)
  • 32(4)
  • 35(16)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 40(16)
  • 41(1)
  • 45(5)
  • 50(26)
  • 60(9)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 6(3)
  • 6.0(1)
  • 7(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(13)
  • ナイロン(12)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • (2)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 30(4)
  • 40(4)
30・40
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 38(1)
30・38
表面処理
  • ユニクロ(3)
ユニクロ
ブランド
  • 若井産業(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • フィッシャージャパン(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 峰岸(2)
  • TRUSCO(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 旭化学工業(1)
  • 大阪魂(1)
若井産業・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・OHSATO(大里)・峰岸・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・旭化学工業・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    779税込857
    1箱(60本)
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    359税込395
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,398税込1,538
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(40本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • スマートプラグ サンコーテクノ

    スマートプラグ

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1パック(120本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
    用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • オールプラグ MGタイプ(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグ MGタイプ(小箱)

    サンコーテクノ
    499税込549
    1箱(50個)
    当日出荷
  • 568225フィッシャープラグ フィッシャープラグ SX PLUS 大阪魂

    568225フィッシャープラグ フィッシャープラグ SX PLUS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    当日出荷
    長さ(mm)30呼び6
  • オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノ

    オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品

    サンコーテクノ
    689税込758
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
    用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
  • マルチプラグ バリューパック 若井産業

    マルチプラグ バリューパック

    若井産業
    4,598税込5,058
    1箱(70本×5パック)
    3日以内出荷
    用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンプラグUXプラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグUXプラグ

    フィッシャージャパン
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
    用途コンクリート、ALC用。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,898税込2,088
    1箱(200本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラグ サンコーテクノ

    オールプラグ

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1箱
    4日以内出荷
    軽量物の取り付け用に最適
    材質ポリエチレン樹脂適合材コンクリート・ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×40本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5478材質長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    5,798税込6,378
    1箱(5パック×53本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5544材質長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(5パック×39本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5535材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック

    若井産業
    9,598税込10,558
    1箱(5パック×53本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5541材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ