絞り込み
ねじの呼び
- M8(7)
- M10(1)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 30(2)
- 32(1)
- 40(6)
- 72(1)
- 92(1)
- 142(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(5)
ドリル径(Φmm)
- 9(6)
- 17(1)
適合材
- ALC(1)
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
- 20
- 13(4)
- 15(3)
- 23(7)
- 26(7)
- 30(8)
- 32(3)
- 33(5)
- 40(13)
- 43(6)
- 44(3)
- 46(8)
- 50(7)
- 60(9)
- 62(3)
- 66(5)
- 70(3)
- 73(5)
- 76(5)
- 90(4)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(2)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(7)
M10(1)
W3/8(1)

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,898~税込¥10,888~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(50個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8ドリル径(Φmm)9プレート長さC(mm)30材質鉄表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6