絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(8)
  • M10(1)
  • W3/8(2)
  • その他(5)
適合材
  • ALC(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 15(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 樹脂すべて(5)
  • ABS(2)
  • ナイロン(3)
  • (6)
長さ(mm)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 40(7)
  • 50(1)
  • 72(1)
  • 92(1)
  • 142(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(2)
  • 9(7)
  • 14.5(1)
  • 17(1)
8・9・14.5・17
ねじ長さ(mm)
  • 20
  • 23(14)
  • 25(16)
  • 26(11)
  • 30(14)
  • 32(8)
  • 33(8)
  • 39(11)
  • 40(18)
  • 42(11)
  • 43(11)
  • 45(11)
  • 46(10)
  • 49(13)
  • 50(15)
  • 55(9)
  • 60(16)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
50
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(3)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • サンコーテクノ(3)
  • 若井産業(3)
  • TRUSCO(2)
  • ユニカ(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • TOGGLER(1)
大阪魂・サンコーテクノ・若井産業・TRUSCO・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・TOGGLER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(22件のレビュー)
    829税込912
    1箱(15本)
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)

    ユニカ(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • カベロックサラ(パック品) 若井産業

    カベロックサラ(パック品)

    若井産業(9件のレビュー)
    569税込626
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • カベロックナベ(パック品) 若井産業

    カベロックナベ(パック品)

    若井産業(5件のレビュー)
    599税込659
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合ねじM4×25適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    2,598税込2,858
    1パック(50本)
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(28本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    9,898税込10,888
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ボードアンカーV(50S) 大阪魂

    ボードアンカーV(50S)

    大阪魂
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ボードアンカーV(20S) 大阪魂

    ボードアンカーV(20S)

    大阪魂
    11,469税込12,616
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • ボードアンカーV(200S) 大阪魂

    ボードアンカーV(200S)

    大阪魂
    18,769税込20,646
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZタイプ

    サンコーテクノ
    6,298税込6,928
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
    用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー