絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(1)
長さ(mm)
  • 65(1)
材質
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 9(2)
適合材
  • 石膏ボード(1)
ねじ長さ(mm)
  • 45
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 23(7)
  • 26(7)
  • 30(8)
  • 32(3)
  • 33(5)
  • 40(13)
  • 43(6)
  • 46(8)
  • 50(7)
  • 60(9)
  • 62(3)
  • 66(5)
  • 70(3)
  • 73(5)
  • 76(5)
  • 90(4)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • 若井産業(1)
  • 大阪魂(1)
若井産業・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M8(1)
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • セーフティボードアンカー 若井産業

    セーフティボードアンカー

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
    用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用付属品専用ドリル1本材質下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)45ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボード最大取付物厚さ(mm)1ねじの呼びM4

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー