絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • M4(8)
  • M5(4)
  • M6(15)
  • M8(18)
  • M10(23)
  • M12(3)
  • W3/8(13)
  • W1/2(1)
  • その他(6)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
ねじ長さ(mm)
  • 50(1)
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
ブランド
  • 若井産業(1)
若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2(1)
その他(6)
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー