絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M6(6)
- M8(7)
- M10(4)
- W3/8(5)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 40
- 25(3)
- 30(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 37(2)
- 41(2)
- 45(3)
- 50(8)
- 52(5)
- 60(9)
- 62(3)
- 65(2)
- 70(7)
- 72(3)
- 80(5)
- 90(8)
- 100(4)
- 102(2)
- 110(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 7.5(4)
- 9(5)
- 9.5(1)
- 11(3)
- 12(2)
適合材
- その他(1)
- 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
8
ねじ長さ(mm)
- 20(6)
- 21(1)
- 23(6)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 40(7)
20・21・23・26・27・30・32・33・40
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート
ブランド
- 大阪魂(7)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M6(6)
M8(7)
M10(4)
W3/8(5)

パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,398~税込¥7,038~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け