絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • W3/8(1)
材質
  • (2)
長さ(mm)
  • 75
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 37(2)
  • 40(13)
  • 41(2)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 52(5)
  • 55(2)
  • 60(9)
  • 62(3)
  • 70(7)
  • 72(3)
  • 80(5)
  • 90(8)
  • 100(4)
  • 102(2)
  • 110(2)
ドリル径(Φmm)
  • 9(1)
  • 21.0(1)
外径(Φmm)
  • 20.5(1)
ねじ長さ(mm)
  • 55(1)
55
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • ユニカ(1)
  • 大阪魂(1)
ユニカ・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
W3/8(1)
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカ

    パットTハンガー(はさみ固定式)

    ユニカ
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
    用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー