絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 72(1)
  • 85(1)
  • 92(1)
  • 98(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 142(1)
  • 160(1)
  • 185(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 20(2)
適合材
  • ALC
  • その他(2)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 中空壁・母材(6)
  • 石膏ボード(2)
  • 金属(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 81(1)
  • 90(1)
  • 96(1)
  • 113(1)
  • 150(1)
20・25・27・54・56・81・90・96・113・150
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • サンコーテクノ(2)
  • ネグロス電工(1)
JEFCOM(ジェフコム)・サンコーテクノ・ネグロス電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(2)
M8(1)
M10(3)
W3/8(2)
W1/2(1)
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
  • キングカップトグル JEFCOM(ジェフコム)

    キングカップトグル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • ITLハンガー ネグロス電工

    ITLハンガー

    ネグロス電工
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
    ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

中空壁用アンカー