絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(1)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 11(1)
ねじ長さ(mm)
- 26(1)
- 40(1)
ブランド
- サンコー[日用品]
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- Rapid(ラピッド)(2)
- TRUSCO(2)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- サンコーテクノ(13)
- ネグロス電工(5)
- ユニカ(2)
- 南電機(1)
- 大阪魂(19)
- 神王工業(1)
- 若井産業(19)
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05843368-261020-02.jpg)
ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理
サンコー[日用品]¥8,598税込¥9,4581箱(50本)翌日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工ができます。壁面・床面に施工可能です。用途中空壁用。手摺の取付け、ブラケット取付け、分電盤取付け、掲示板などの中空壁への取付けなど付属品座金付きナットトラスコ品番558-4426セット内容座金付きナット仕様材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)50下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)26ドリル径(Φmm)11締付板厚(mm)14~23首下長(mm)40プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)5.2ねじの呼びM10必要中空幅(mm)【必要中空部】38
『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05843368-261020-02.jpg)
![ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品] ITハンガー ITタイプ スチール製 三価クロメート処理 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05843368-261020-02.jpg)