絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(3)
  • M14.5(1)
  • M16.5(1)
適合材
  • ALC(1)
ドリル径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 16.5(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
  • 72(2)
  • 80(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 72(1)
  • 85(2)
50・72・85
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 20(1)
17・20
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16.5(3)
15・16.5
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • その他(1)
3価クロメート・その他
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    5,498税込6,048
    1個(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    5,120税込5,632
    1個(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーステンレスおねじ

    サンコーテクノ
    10,400税込11,440
    1個(20個)
    当日出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZタイプ

    サンコーテクノ
    6,298税込6,928
    1セット(50本)
    4日以内出荷
    ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
    用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)15.0全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5埋め込み深さ(mm)50トラスコ品番376-5130材質ナイロン質量(g)10.5表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

エーエルシーアンカー